カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「slb-25」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IVL-SLB-25A33 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUE

    IVL-SLB-25A33 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】

    I-VALUE
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
    材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)33呼び径(A)10適合ホース内径(Φmm)25適合厚さ(mm)【ホース】4
  • サクションリフタ 大型グリップ SK(新潟精機)

    サクションリフタ 大型グリップ

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 大型の取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
    用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)25吸着面寸法(Φmm)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 耐圧ホース用継手『スマートロック』 カクイチ

    耐圧ホース用継手『スマートロック』

    カクイチ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
    用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
  • ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    挿入タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
  • ランプ印 セーフラッチ B251型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 セーフラッチ B251型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)

    CKD
    12,100税込13,310
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    作動方式単動形・押出し形
  • ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro ケースとの相性抜群 目にやさしい ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 ajouter

    ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro ケースとの相性抜群 目にやさしい ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢

    ajouter
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 高透明
    用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画面もくっきり、高透明タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
  • iPhone 17 / 16 Pro [Gaming Glass] 黄色くないブルーライト低減 ゲーム専用ガラス 光沢 Simplism

    iPhone 17 / 16 Pro [Gaming Glass] 黄色くないブルーライト低減 ゲーム専用ガラス 光沢

    Simplism
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター カジュアルゲームに最適 ブルーライト低減 高透明
    用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・カジュアルゲームに最適な表面コーティング。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
  • ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック ajouter

    ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

    ajouter
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター ブルーライト低減 高透明
    用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・画面くっきり、高透明タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
  • ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック ajouter

    ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

    ajouter
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター ブルーライト低減 高透明
    用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・画面くっきり、高透明タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
  • ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付) 日本度器

    ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)

    日本度器
    22,980税込25,278
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
    材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
  • UL20276 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL20276 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    149,800税込164,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュ導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
  • ステンレスレスユニバーサルLB型 電成興業

    ステンレスレスユニバーサルLB型

    電成興業
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷