カテゴリ
- メカニカル部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機(26)
- ajouter(3)
- カクイチ(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- イシグロ(1)
- 電成興業(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- 日本度器(1)
- 津田電線(1)
- I-VALUE(1)
- Simplism(1)
エコロジープロダクト
「slb-25」の検索結果

IVL-SLB-25A33 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】
I-VALUE¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)33呼び径(A)10適合ホース内径(Φmm)25適合厚さ(mm)【ホース】4
サクションリフタ 大型グリップ
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 大型の取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)25吸着面寸法(Φmm)115RoHS指令(10物質対応)対応
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
耐圧ホース用継手『スマートロック』
カクイチ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から10日以内出荷エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷挿入タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
ランプ印 セーフラッチ B251型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷から43日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ
イシグロ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。仕様樹脂袋ナット+真鍮ネジ最高使用圧力(MPa)2RoHS指令(10物質対応)対応
球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から12日以内出荷両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。
球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷から17日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から61日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥2,098~税込¥2,308~1個8日以内出荷から15日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から12日以内出荷単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
球面両凸レンズ SLB-2シリーズ
シグマ光機¥3,198~税込¥3,518~1個9日以内出荷から12日以内出荷両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から23日以内出荷両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。
Φ25.4 BK7 レンズキット
シグマ光機¥98,980税込¥108,8781個13日以内出荷教材から研究開発まであらゆる分野に最適なレンズキットです。よく使用される平凸×9種, 両凸・平凹・両凹×各6種の4種類27個の単レンズを専用ケースにまとめています。レンズ外径はΦ25.4mmで統一されています。焦点距離は-200~1,000mmの広い範囲を細かく分けています。専用ケースは保管に便利で取手付きの木箱製です。仕様【<レンズキット>共通仕様】材質:BK7、外径:Φ25.4mm、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、品番 SLB-25.4-30P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/30mm、コバ厚( te )/1.7mm中心厚( tc )/8.3mmバックフォーカス( fb )/24.5mm、品番 SLB-25.4-50P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/50mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/5.2mmバックフォーカス( fb )/46.6mm、品番 SLB-25.4-70P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/70mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/4.2mmバックフォーカス( fb )/67.2mm、品番 SLB-25.4-100P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/100mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/3.5mmバックフォーカス( fb )/97.7mm、品番 SLB-25.4-150P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/150mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/3mmバックフォーカス( fb )/148mm、品番 SLB-25.4-200P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/200mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.8mmバックフォーカス( fb )/198.2mm、品番 SLB-25.4-300P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/300mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.5mmバックフォーカス( fb )/298.4mm、品番 SLB-25.4-500P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/500mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.3mmバックフォーカス( fb )/498.4mm、品番 SLB-25.4-1000P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/1000mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.2mmバックフォーカス( fb )/998.5mm、品番 SLB-25.4B-25P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/26.5mm、コバ厚( te )/1.8mm中心厚( tc )/8.4mmバックフォーカス( fb )/23.6mm、品番 SLB-25.4B-50P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/50.8mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/5.1mmバックフォーカス( fb )/49.2mm、品番 SLB-25.4B-70P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/70.7mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/4.1mmバックフォーカス( fb )/69.3mm、品番 SLB-25.4B-100P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/100.6mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/3.5mmバックフォーカス( fb )/99.4mm、品番 SLB-25.4B-150P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/150.5mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/3mmバックフォーカス( fb )/149.5mm、品番 SLB-25.4B-200P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/200.5mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.8mmバックフォーカス( fb )/199.6mm、品番 SLB-25.4-30N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-30mm、コバ厚( te )/8.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-31.3mm、品番 SLB-25.4-50N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-50mm、コバ厚( te )/5.3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-51.3mm、品番 SLB-25.4-70N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-70mm、コバ厚( te )/4.3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-71.3mm、品番 SLB-25.4-100N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-100mm、コバ厚( te )/3.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-101.3mm、品番 SLB-25.4-150N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-150mm、コバ厚( te )/3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-151.3mm、品番 SLB-25.4-200N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-200mm、コバ厚( te )/2.8mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-201.3mm、品番 SLB-25.4B-25N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-24.7mm、コバ厚( te )/8.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-25.4mm、品番 SLB-25.4B-50N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-49.7mm、コバ厚( te )/5.2mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-50.4mm、品番 SLB-25.4B-70N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-69.7mm、コバ厚( te )/4.2mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-70.4mm、品番 SLB-25.4B-100N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-99.7mm、コバ厚( te )/3.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-100.4mm、品番 SLB-25.4B-150N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-149.7mm、コバ厚( te )/3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-150.4mm、品番 SLB-25.4B-200N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-199.7mm、コバ厚( te )/2.8mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-200.4mm、【個別仕様】製品名:Φ25.4(BK7)レンズキットアズワン品番61-6949-66
球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷から12日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷から13日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷から13日以内出荷単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
球面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥5,798~税込¥6,378~1個10日以内出荷から12日以内出荷単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
球面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥5,798~税込¥6,378~1個10日以内出荷から12日以内出荷単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷から12日以内出荷両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から46日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面両凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷から12日以内出荷両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から12日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から12日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷から12日以内出荷球面凹レンズ(SLB-N)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など高い表面品質が要求されない光学系に使用ください。
静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ
TAKAGI(高儀)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74741935-260317-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR]
カクイチ¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から4日以内出荷【耐圧性】。【耐油性】。【柔軟性】。【透明性】。・透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が。容易です。・1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認。が容易です。用途・工場機械設備給排水管用。・エアーツール、空圧機械配管用。・各種化学薬品輸送用。・流体?:水、エアー、弱酸性溶液、弱アルカリ溶液、。 油分を含んだ流体材質(内管/外管)耐油性軟質PVC層/軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)5~50
ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro ケースとの相性抜群 目にやさしい ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
ajouter¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 高透明用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画面もくっきり、高透明タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属![iPhone 17 / 16 Pro [Gaming Glass] 黄色くないブルーライト低減 ゲーム専用ガラス 光沢 Simplism](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367637-251015-02.jpg)
iPhone 17 / 16 Pro [Gaming Glass] 黄色くないブルーライト低減 ゲーム専用ガラス 光沢
Simplism¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター カジュアルゲームに最適 ブルーライト低減 高透明用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・カジュアルゲームに最適な表面コーティング。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属![ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック ajouter](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64379440-251015-02.jpg)
ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック
ajouter¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター ブルーライト低減 高透明用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・画面くっきり、高透明タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属![ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック ajouter](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64379431-251015-02.jpg)
ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック
ajouter¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター ブルーライト低減 高透明用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・画面くっきり、高透明タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)
日本度器¥22,980~税込¥25,278~1個ほか5日以内出荷から20日以内出荷船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷から15日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面両凸レンズ SLB-15シリーズ
シグマ光機¥3,498~税込¥3,848~1個6日以内出荷から13日以内出荷両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
UL20276 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)
津田電線¥149,800税込¥164,7801巻(100m)6日以内出荷定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュ導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
球面両凸レンズ SLB-12.7シリーズ
シグマ光機¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷から12日以内出荷両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面両凸レンズ SLB-10シリーズ
シグマ光機¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷から11日以内出荷両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

































![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74741935-260317-02.jpg)

![iPhone 17 / 16 Pro [Gaming Glass] 黄色くないブルーライト低減 ゲーム専用ガラス 光沢 Simplism](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367637-251015-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック ajouter](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64379440-251015-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック ajouter](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64379431-251015-02.jpg)