カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • オフィス家具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slc-2」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールドコンテナー 三商

    シールドコンテナー

    三商(3件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
    材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
  • オシロスコープ用チェック端子 サンハヤト

    オシロスコープ用チェック端子

    サンハヤト(3件のレビュー)
    539税込593
    1袋(20個)
    当日出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
    材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • レンズクリーナー シグマ光機

    レンズクリーナー

    シグマ光機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。
    仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップアズワン品番61-6999-08
  • ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルコア

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
    用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
  • スラッジキャッチャー テクノプラン

    スラッジキャッチャー

    テクノプラン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
    材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃
  • オシロプローブ用チェック端子 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子

    サンハヤト(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(20個)
    当日出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます
    用途信号ラインの色分けに質量(g)20
  • スライドクリッパー オート

    スライドクリッパー

    オート(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    厚みのある書類を「おす」「ひく」だけで、とめはずしが簡単ワンタッチ。
    用途書類や伝票の整理にRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • ライトエアーアルミ三層管2M SK11

    ライトエアーアルミ三層管2M

    SK11
    3,898税込4,288
    1個(2本組)ほか
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン・アルミ形状アルミ三層管2M最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
  • 小形低温恒温器 三菱電機エンジニアリング

    小形低温恒温器

    三菱電機エンジニアリング
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
    質量(kg)13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)98外寸法(mm)345×445×477制御温度(℃)3~65庫内寸法(mm)265×260×360オプション
  • 段付き押え金<コンパクト型> スイセイ

    段付き押え金<コンパクト型>

    スイセイ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    針穴から手前の長さが4mmとレギュラーの段付き押え金に比べて7mmも短く、ポケットやラベルなどの小物パーツの縫付けのような小回りのいるステッチ作業に特に最適です。
  • 背付ローキャスター ボン ルネセイコウ

    背付ローキャスター ボン

    ルネセイコウ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1脚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質塩化ビニル/スチールパイプ耐荷重(kg)100キャスターありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面高(cm)255再生紙使用マーク適合
  • クールインキュベーター 三菱電機

    クールインキュベーター

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品棚板×1枚(1段分)仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz型番SLC-25A安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)外寸法(mm)345×445×477アズワン品番1-6684-02庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
  • エアシャフトクランパー(中荷重) イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(中荷重)

    イマオコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。ボルトで簡単に取り付けできます。
    トラスコ品番350-9000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M

    イマオコーポレーション
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
  • ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ)

    ライトエアー エアー配管用アルミ三層管

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(7本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
    用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄

    サンハヤト
    749税込824
    1パック
    3日以内出荷
  • SUS リンクチェーン(定尺30m) 大洋製器工業

    SUS リンクチェーン(定尺30m)

    大洋製器工業
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    サビにくく、美しいチェーンなので多用途に使用できます。
    長さ(m)30
  • パンフレットスタンド 6段 ホワイト PSL-Cシリーズ ナカキン

    パンフレットスタンド 6段 ホワイト PSL-Cシリーズ

    ナカキン
    59,831税込65,814
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
  • ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルコア

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
    用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHS

    サンハヤト
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤

    サンハヤト
    749税込824
    1パック
    3日以内出荷
  • クールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付き アズワン

    クールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    172,000税込189,200
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
  • ライトエアーアルミ三層管2M SK11

    ライトエアーアルミ三層管2M

    SK11
    17,980税込19,778
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン アルミ形状アルミ三層管2M長さ(m)2最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
  • 偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション

    偏心サイドロックホルダ

    MSTコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白

    サンハヤト
    749税込824
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 RoHS

    サンハヤト
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空

    サンハヤト
    719税込791
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンフレットスタンド 6段 グレー PSL-Cシリーズ ナカキン

    パンフレットスタンド 6段 グレー PSL-Cシリーズ

    ナカキン
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC20-3L イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC20-3L

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
    質量(g)290タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)40寸法d(mm)20寸法L1(mm)15使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)45寸法M(mm)M6寸法H1(mm)33.5H(mm)40適合シャフト径(Φmm)h11:20保持トルク(N・m)0.9スライド荷重(N)80
  • パンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ ホワイト PSL-Cシリーズ ナカキン

    パンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ ホワイト PSL-Cシリーズ

    ナカキン
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHS

    サンハヤト
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHS

    サンハヤト
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプラインコンセント JAPPY

    スプラインコンセント

    JAPPY
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    ライティングダクトに簡単設置。伸縮するコードで、使用時のみコンセントを引き下ろし、使用しないときは邪魔にならない高さに収納可能
    全長(m)0.8~1.8定格容量15A/125V取付け方法ライティングダクト専用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×50
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-S

    イマオコーポレーション
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
  • パンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ グレー PSL-Cシリーズ ナカキン

    パンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ グレー PSL-Cシリーズ

    ナカキン
    58,882税込64,770
    1台
    5日以内出荷
    1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙

    サンハヤト
    719税込791
    1パック
    3日以内出荷
  • 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC25 SMC

    薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC25

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。