10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ 種類その他 仕上処理ニッケル下地金メッキ
1袋(20個)
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ラベルコア
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。 材質ポリ塩化ビニール 幅(mm)57.2 使用温度範囲(℃)-24~75
1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






ダイワ22シルバークリーク用 マイクロキャストスプールです。スプール素材に軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。スプールが軽くなることにより、純正スプールに比べ1~3gの軽量ルアーをより快適に扱うことができます。特にPEラインを使用した渓流・エリアトラウト・アジングなど、ライトゲームに最適な設計となっております。ブレーキローターは固定式を採用。20アルファスAIR TW、21月下美人AIR TW PE SPECIALにも適合します。
適合機種22シルバークリーク エア TW ストリームカスタム 20アルファスAIR TW 21月下美人AIR TW PE SPECIAL 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン 質量(g)約5.3(純正:8.6 ※ボールベアリング込みの質量 溝深さ(mm)2 ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません ベアリング外径(Φmm)10※純正装着ベアリングとの互換はありません ベアリング幅(mm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません 糸巻量PE0.6-80m (純正 PE0.6-40m)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷