カテゴリ
- 自動車純正部品(40)
- 制御機器(34)
- 機構部品(15)
- オフィス家具(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 事務用品(7)
- 医療(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 住設機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(40)
- イマオコーポレーション(14)
- サンハヤト(13)
- イトーキ(11)
- ラリタン(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- ナカキン(4)
- オート(3)
- TOTO(3)
- CKD(2)
- ニコテック(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- グリーンハウス(2)
- brembo(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「slc-3」の検索結果

オシロスコープ用チェック端子
サンハヤト(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(20個)当日出荷オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
スライドクリッパー S パステル
オート¥399税込¥4391個当日出荷スライドクリッパー色混色(ピンク、グリーン、イエロー、ブルー)サイズS綴じ枚数30枚クリップ幅(mm)15入数9繰り返し・詰め替え対応
段付き押え金<コンパクト型>
スイセイ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から5日以内出荷針穴から手前の長さが4mmとレギュラーの段付き押え金に比べて7mmも短く、ポケットやラベルなどの小物パーツの縫付けのような小回りのいるステッチ作業に特に最適です。
リークチェッカー ガス・エア漏れ検査スプレー
ギガ・セレクション¥959税込¥1,0551本翌々日出荷用途チェックしたい箇所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見できるスプレーです。不燃性で塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。発砲液の性能は、JIS Z 2329-2019に合格しております。内容量(mL)357
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄
サンハヤト¥599税込¥6591パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが8色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
パンフレットスタンド 6段 ホワイト PSL-Cシリーズ
ナカキン¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷から7日以内出荷1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤
サンハヤト¥569税込¥6261パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄 RoHS
サンハヤト¥849税込¥9341個3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷幅(mm)Φ590電圧(V)100光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色、電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)93調光の可否○エコロジー商品省エネ
スプラインコンセント
JAPPY¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷ライティングダクトに簡単設置。伸縮するコードで、使用時のみコンセントを引き下ろし、使用しないときは邪魔にならない高さに収納可能全長(m)0.8~1.8定格容量15A/125V取付け方法ライティングダクト専用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×50
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 空
サンハヤト¥569税込¥6261パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤 RoHS
サンハヤト¥849税込¥9341個3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。布セードを纏い、落ち着いた煌めきを広げるオーセンティックデザイン。2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●布セード:トープ●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ600質量(kg)7.1色クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)244取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥409,800税込¥450,7801台4日以内出荷1537粒のクリスタルで創る、ボリューム感のある3層ドレープデザイン。優雅な輝きを空間にもたらす、ゆったりとしたドレープ。仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8色クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)250取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷雨のしずく(レインドロップ)をイメージしたクリスタルガラスが降りそそぐ。大粒のレインドロップがアクセントをつくり、心地よいリズムを空間につくる。仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8色クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)264取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白
サンハヤト¥569税込¥6261パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒
サンハヤト¥569税込¥6261パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
SLC30シリーズ集合表示灯
IDEC(和泉電気)¥419~税込¥461~1個ほか5日以内出荷8種類の照光面を自由に選択できるコンパクトな集合表示灯。超高輝度面発光スーパーLED採用。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。カバー付き渡り金具の採用で、感電防止カバー不要。(SS端子との組合わせ使用時)。記名作業が簡単で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。(Fタイプのみ)。明るいところでも点灯確認が容易なスポット照光完備。(FタイプLED専用)。UL、c-ULおよびTUV認証品。EN規格適合品 ※認証品の指定方法については別途お問い合わせください。
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白 RoHS
サンハヤト¥849税込¥9341個3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
パンフレットスタンド 6段 グレー PSL-Cシリーズ
ナカキン¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷から7日以内出荷1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
パンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ ホワイト PSL-Cシリーズ
ナカキン¥69,332税込¥76,2651台5日以内出荷1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
パンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ グレー PSL-Cシリーズ
ナカキン¥69,332税込¥76,2651台5日以内出荷1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒 RoHS
サンハヤト¥849税込¥9341個3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M-S
イマオコーポレーション¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200