カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「slc-22」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHSサンハヤト
979税込1,077
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHSサンハヤト
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 RoHSサンハヤト
979税込1,077
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHSサンハヤト
919税込1,011
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 RoHSサンハヤト
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロキャストスプール 22SLC20R ブラック Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 22SLC20R ブラックAvail(アベイル)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ダイワ22シルバークリーク用 マイクロキャストスプールです。スプール素材に軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。スプールが軽くなることにより、純正スプールに比べ1~3gの軽量ルアーをより快適に扱うことができます。特にPEラインを使用した渓流・エリアトラウト・アジングなど、ライトゲームに最適な設計となっております。ブレーキローターは固定式を採用。20アルファスAIR TW、21月下美人AIR TW PE SPECIALにも適合します。
適合機種22シルバークリーク エア TW ストリームカスタム 20アルファスAIR TW 21月下美人AIR TW PE SPECIAL材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.3(純正:8.6 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)2ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング外径(Φmm)10※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング幅(mm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません糸巻量PE0.6-80m (純正 PE0.6-40m)
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
シールドコンテナー 三商シールドコンテナー三商(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
ウルトラファイブ SL型 八光電機ウルトラファイブ SL型八光電機
6,498税込7,148
1台
当日出荷から5日以内出荷
SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
オシロスコープ用チェック端子 サンハヤトオシロスコープ用チェック端子サンハヤト(3件のレビュー)
689税込758
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ