10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
1台
141,000 税込155,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング小形低温恒温器
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg)13 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)98 外寸法(mm)345×445×477 制御温度(℃)3~65 庫内寸法(mm)265×260×360 オプション
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

三菱電機エンジニアリング小形低温恒温器
マイコン制御とアルミ5面自然対流方式で均一な温度分布。庫内へ配線を通すためのキャップ付属。最大外径Φ7mmの配線2本まで通すことが可能。2つのボタンで簡単操作。LED表示。
仕様温度勾配:±1.0℃(at35℃、室温25℃、無負荷時) 付属品ステンレス棚板1枚、配線接続用キャップ 材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂 質量(kg)13 容量(L)25 電源AC100V 50/60Hz 98W 温度範囲(℃)3~65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360 温度変動±0.2℃
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98 付属品棚板×1枚(1段分) 材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂 質量(kg)13 電源AC100V 50/60Hz 型番SLC-25A 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)1.95(2Pプラグ) 外寸法(mm)345×445×477 アズワン品番1-6684-02 庫内寸法(mm)265×260×360 ドレン水自然蒸発式 収納容量(L)25 温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
1個
146,000 税込160,600
翌々日出荷

ペルチェ冷却方式による静音設計の低温恒温器です。 マイコン制御と5面自然対流方式により、庫内の温度分布を均一に保ちます。 庫内への配線を通すためのキャップ(配線用)が付属しています。
付属品棚板×1、電気配線接続用キャップ 質量(kg)13 使用温度範囲(℃)3~65(1℃単位) 電源AC100V・50/60Hz・98W 方式自然対流式(5面冷却・加温) 内寸法(mm)265×260×360 内容積(L)25 安全装置過昇温度保護機能 外寸法(mm)345×445×477 温度分布精度±0.5℃(35℃時) 冷却加熱装置ペルチェ素子モジュール
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。
材質ABS樹脂 型番SLC-K252(ドア施錠セット) アズワン品番1-6684-11
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備
付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ 種別SLC-25A 質量(kg)13 電源AC100V 50/60Hz 方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温) 内容積(L)25 外寸(mm)345×445×477 内寸(mm)265×260×360 安全装置過昇温度保護機能 温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃) 冷却装置ペルチェ素子モジュール
1個
153,000 税込168,300
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)