カテゴリ

  • 制御機器(63)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「slc2」の検索結果

関連キーワード
105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールドコンテナー 三商

    シールドコンテナー

    三商(3件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷
    金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
    材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
  • オシロスコープ用チェック端子 サンハヤト

    オシロスコープ用チェック端子

    サンハヤト(3件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1袋(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
    材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    オレンジ
    ブルー
    ホワイト

    ラベルコア

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
    用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
  • オシロプローブ用チェック端子 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(20個)
    当日出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます
    用途信号ラインの色分けに質量(g)20
  • スラッジキャッチャー テクノプラン

    スラッジキャッチャー

    テクノプラン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
    材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃
  • スライドクリッパー オート

    スライドクリッパー

    オート(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    厚みのある書類を「おす」「ひく」だけで、とめはずしが簡単ワンタッチ。
    用途書類や伝票の整理にRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • ライトエアーアルミ三層管2M SK11

    ライトエアーアルミ三層管2M

    SK11
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個(2本組)ほか
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン・アルミ形状アルミ三層管2M最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
  • クールインキュベーター 三菱電機

    クールインキュベーター

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品棚板×1枚(1段分)仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz型番SLC-25A安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)外寸法(mm)345×445×477アズワン品番1-6684-02庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
  • 段付き押え金<コンパクト型> スイセイ

    段付き押え金<コンパクト型>

    スイセイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    針穴から手前の長さが4mmとレギュラーの段付き押え金に比べて7mmも短く、ポケットやラベルなどの小物パーツの縫付けのような小回りのいるステッチ作業に特に最適です。
  • エアシャフトクランパー(中荷重) イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(中荷重)

    イマオコーポレーション
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。ボルトで簡単に取り付けできます。
    トラスコ品番350-9000RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄

    サンハヤト
    ¥749税込¥824
    1パック
    3日以内出荷
    オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
  • ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    オレンジ
    ブルー
    ホワイト

    ラベルコア

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
    用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHS

    サンハヤト
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤

    サンハヤト
    ¥749税込¥824
    1パック
    3日以内出荷
    オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
  • 偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション

    偏心サイドロックホルダ

    MSTコーポレーション
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ライトエアーアルミ三層管2M SK11

    ライトエアーアルミ三層管2M

    SK11
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン アルミ形状アルミ三層管2M長さ(m)2最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空

    サンハヤト
    ¥719税込¥791
    1パック
    3日以内出荷
    オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白

    サンハヤト
    ¥749税込¥824
    1パック
    3日以内出荷
    オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 RoHS

    サンハヤト
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHS

    サンハヤト
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHS

    サンハヤト
    ¥919税込¥1,011
    1個
    3日以内出荷
    オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙

    サンハヤト
    ¥719税込¥791
    1パック
    3日以内出荷
    オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
  • ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 紫 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 紫

    サンハヤト
    ¥719税込¥791
    1パック
    3日以内出荷
    オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが8色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BULLバンドソー(エンドレス) ニコテック

    BULLバンドソー(エンドレス)

    ニコテック
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
    用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 RoHS

    サンハヤト
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-CSLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    3日以内出荷
    用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬MC-ヘリカルカッタメートルねじ用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬MC-ヘリカルカッタメートルねじ用 MC-CSLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1本
    3日以内出荷
  • 超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOポジインサート 三菱マテリアル

    ISOポジインサート

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。
    厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
  • 洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2 ナカ工業
    ブラウン
    ホワイト
    ベージュ

    洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2

    ナカ工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 床指示タイプです。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用握り径(Φmm)34
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応