仕様●適合窓サイズ:F
適合機種SLC30
材質アクリル樹脂
品名色板・乳白板
外形寸法(mm)27H×27W×1.0t
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
仕様集合表示灯.8種類の照光面(30mm角)を自由に選択.幅広い使用電圧に対応
保護構造IP40
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
関連キーワード