カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 空調・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 医療(4)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)

「slc30」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
489税込538
1台
当日出荷から翌々日出荷
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
71税込78特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
169税込186特価
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様●適合窓サイズ:F適合機種SLC30材質アクリル樹脂品名色板・乳白板外形寸法(mm)27H×27W×1.0t
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
629税込692
1個
翌々日出荷
仕様集合表示灯.8種類の照光面(30mm角)を自由に選択.幅広い使用電圧に対応保護構造IP40
段付き押え金<コンパクト型> スイセイ段付き押え金<コンパクト型>スイセイ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
針穴から手前の長さが4mmとレギュラーの段付き押え金に比べて7mmも短く、ポケットやラベルなどの小物パーツの縫付けのような小回りのいるステッチ作業に特に最適です。
パンフレットスタンド 6段 ホワイト PSL-Cシリーズ ナカキンパンフレットスタンド 6段 ホワイト PSL-Cシリーズナカキン
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング Panasonic(パナソニック)水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリングPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)Φ590電圧(V)100光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。布セードを纏い、落ち着いた煌めきを広げるオーセンティックデザイン。2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●布セード:トープ●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ600質量(kg)7.1クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)244取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3Mイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
409,800税込450,780
1台
4日以内出荷
1537粒のクリスタルで創る、ボリューム感のある3層ドレープデザイン。優雅な輝きを空間にもたらす、ゆったりとしたドレープ。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)250取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
429,800税込472,780
1台
4日以内出荷
雨のしずく(レインドロップ)をイメージしたクリスタルガラスが降りそそぐ。大粒のレインドロップがアクセントをつくり、心地よいリズムを空間につくる。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)264取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
#500SPプレート オイレス工業#500SPプレートオイレス工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング Panasonic(パナソニック)水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリングPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売出しろ(mm)80
パンフレットスタンド 6段 グレー PSL-Cシリーズ ナカキンパンフレットスタンド 6段 グレー PSL-Cシリーズナカキン
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M-Sイマオコーポレーション
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
パンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ ホワイト PSL-Cシリーズ ナカキンパンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ ホワイト PSL-Cシリーズナカキン
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
パンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ グレー PSL-Cシリーズ ナカキンパンフレットスタンド 3段 全画表示タイプ グレー PSL-Cシリーズナカキン
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
(75722)B/エンブレム ホンダ(75722)B/エンブレムホンダ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
(62100)パネルCOMP.,ルーフ ホンダ(62100)パネルCOMP.,ルーフホンダ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
(63730)R/ピラーガターリインホースメントL ホンダ(63730)R/ピラーガターリインホースメントLホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ナビ操作用リモコン受光アダプタ ガレイラナビ操作用リモコン受光アダプタガレイラ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
シフトレバー 内装7S ・CJ-NX10対応 SHIMANO(シマノ)シフトレバー 内装7S ・CJ-NX10対応SHIMANO(シマノ)
1,890税込2,079
1個
8日以内出荷
ブラック
ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)ランプ交換工具IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
319税込351特価
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
レンズ枠 IDEC(和泉電気)レンズ枠IDEC(和泉電気)
36税込40特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
レンズ IDEC(和泉電気)レンズIDEC(和泉電気)
72税込79特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
トランスユニット IDEC(和泉電気)トランスユニットIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイレクトユニット IDEC(和泉電気)ダイレクトユニットIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
スモーク記名板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)スモーク記名板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
88税込97特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂外観黒色片面塗装板
スポット照光保守用乳白色板 IDEC(和泉電気)スポット照光保守用乳白色板IDEC(和泉電気)
289税込318
1個
翌々日出荷
品名スポット照光乳白色板
BTシャンク スーパーキーレスドリームチャック ユキワ精工BTシャンク スーパーキーレスドリームチャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
CNCスーパーキーレスドリームチャック ユキワ精工CNCスーパーキーレスドリームチャックユキワ精工
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 2個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 2個入VISHAY
1,298税込1,428
1袋(2個)
欠品中
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 330 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:12mm●長さ:42mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7027-87
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 250個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 250個入VISHAY
72,980税込80,278
1袋(250個)
欠品中
仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:12mm●長さ:42mm●高さ:16mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-51
SLC30007 インジケーター シルバー/ユニット SHIMANO(シマノ)SLC30007 インジケーター シルバー/ユニットSHIMANO(シマノ)
529税込582
1個
8日以内出荷