カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

チタンスクレープカッター
フォーエバー¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から8日以内出荷ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。材質(本体)ABS樹脂材質(刃)超硬チタン
大人かわいいチェア Cherie シャーリー
ホームテイスト(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781脚翌日出荷カジュアル感のあるガーリーチェアシェルタイプ!。スエード調の生地で肌ざわりが良く、。長時間座っても疲れにくいウレタン座面を。採用した商品です!用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。材質本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)8耐荷重(kg)100キャスターあり肘掛なし寸法(cm)57×61×73~83組立時間20分座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×435座面高(cm)42~51
サイレンシアプロ コンフォート
Silencia(サイレンシア)¥12,980税込¥14,2781式(200組)翌々日出荷から7日以内出荷超ソフトタイプで長時間の装着にも対応。 JIS1種EP-1適合品。ANSI適合品。材質ポリウレタン
SUS304パンチング折畳式天板付キャリー
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。用途研究施設、クリーンルームなど。仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8690質量(kg)16材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン奥行(mm)450間口(mm)1200間口W×奥行D×高さH(mm)1200×450×800全高(mm)800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
SUS304パンチング天板付キャリー
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。用途研究施設、クリーンルームなど。仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8681質量(kg)19材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン奥行(mm)450間口(mm)900間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800全高(mm)800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
シリコン平行ケーブル 3m
SELECTED BY MARINTEC¥3,698~税込¥4,068~1式6日以内出荷・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
シリコン平行ケーブル 10m
SELECTED BY MARINTEC¥3,500~税込¥3,850~1式6日以内出荷・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200





リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ
ナビス(アズワン)¥39,980税込¥43,9781台17日以内出荷から18日以内出荷パイプは軽くて錆びに強く衛生的な素材で、取り回しも容易です。四隅にはリングバンパーが付いています。5色のラインナップで管理区域ごとに使い分け可能です。大型キャスター付きのパイプ製ですので、軽量で取り回しが容易です。90Lゴミ袋が装着可能です。寸法(mm)470×434×780質量(kg)6材質(本体)AAS樹脂コーティング(スチールパイプ)耐荷重(kg)50キャスターΦ100mmウレタン製(静音型・対角ストッパー付き)棚ピッチ(mm)600
ホイールコンベヤ(軽荷重用) RSLC
メイキコウ¥15,865~税込¥17,452~1個10日以内出荷から11日以内出荷特長:ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC
メイキコウ¥9,405~税込¥10,346~1個10日以内出荷特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC
メイキコウ¥7,695~税込¥8,465~1個10日以内出荷特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
CareFit Slim 2.0 Mini CPU Holder
ERGOTRON(エルゴトロン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷このホルダーをCareFitSlim2.0 LCD医療カートに追加して、超小型CPUを収納します。 この設定は、介護者にとってより人間工学的な適合をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら