カテゴリ
- 作業工具(26)
- 農具(23)
- 縫製用品(6)
- 切削工具(4)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Clover(クロバー)(2)
- E-Value(1)
- GLOBE(旧堀内製作所)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(8)
- カネコ総業(3)
- トップ工業(1)
- ホウネンミヤワキ(1)
- ミスターマイスター(1)
- 伝匠(2)
- 千吉(1)
- 大西工業(1)
- 田倉工具(1)
- 盛光(17)
- 石黒金属(1)
- 美鈴(2)
- 豊稔企販(2)
- 越乃興三(10)
エコロジープロダクト
「sld鋼」の検索結果

本職板金鋏 SLD柳刃
盛光(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ダイスホルダー スライドタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。用途ダイス加工用質量(g)2788ダイス径寸法(Φmm)50
両刃中厚鎌
千吉(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。用途除草作業用仕様鋼付全長(mm)420質量(g)200奥行(mm)25刃幅(mm)40柄長さ(mm)360刃の種別両刃
万能金切バサミ ストレート刃
TRUSCO(21件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。全長(mm)250刃厚(mm)母材/約4刃先形状直刃
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)
盛光¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
全鋼 草刈鎌
(20件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
ステンレス草刈鎌 180mm
E-Value(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。用途草刈り鎌仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木全長(mm)380質量(g)640刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330刃の種別片刃、全鋼
No.29 6角軸ダイスホルダー
大西工業(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用仕様直径25mm丸型ダイス用トラスコ品番361-7432適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)質量(g)100タイプダイス用適合ねじ径(M)(mm)2~10作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。加工長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアルミ長柄刈払鎌
石黒金属(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アルミ柄なので軽量です全長(mm)1170質量(g)520刃長(mm)210材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
ネジ修正アダプター
トップ工業(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
光山作 両刃中厚鎌180mm
豊稔企販(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。用途かたい草刈り用。トラスコ品番382-4144全長(mm)420質量(g)210刃長(mm)180刃幅(mm)35材質(柄部)ポプラ刃の種別鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼
両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。用途硬い草、茎などの刈り取りに。 やわらかい草から硬い草まで万能です。 耐久性重視で刃研ぎしやすい。材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
日立YSS高級鋼SLD材ステンレス割込小木鎌
伝匠¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷日立YSS高級鋼SLD材採用。ステンレスを割り込み鋭い切れ味が得られる良好な材料で鎌を仕上げました。切れ味は永く、錆にも強く、高硬度(HRC63)だから粘り強さに砥ぎやすさを兼ね備えた極上鎌です。用途笹竹や小枝の伐採に。全長(mm)295質量(g)95刃形両刃柄長さ(mm)240材質(刃)日立YSS高級鋼SLD材刃渡り(mm)115
本職板金鋏 SLD直刃
盛光(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
美鈴 スーパーハード
美鈴¥18,980~税込¥20,878~1丁当日出荷錆びにくいSLD鋼を使用。 刃部は冷間型材として一般に使用されているハイカーボン合金鋼(SLD)とステンレス鋼の複合材を使用。 刃部は18クローム・ステンレス、ハンドルは特殊加工にて錆びることがありません。 半永久的に変わらない切れ味を持続します。 皮革、ゴム、厚布(カーペットなど)などにも最適です。材質刃部:SLD鋼、柄部:白心可鍛鋳鉄材質(刃)SLD鋼
はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥24,300税込¥26,7301丁翌日出荷砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥18,200税込¥20,0201丁翌日出荷砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥19,200税込¥21,1201丁翌日出荷。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ