2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE6シリーズ
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 遮断距離3mm以上。
使用温度範囲(℃)-25~+85 定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 電気的寿命10000回 耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間) 作動力2.45~12.7N
1セット(5個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒
使用温度範囲(℃)-25~85 規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品 シリーズSLE6 定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5 端子形状タブ#187 TAB(t=0.8) 定格電流(A)(最大)6/4(最小)0.01 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V) 電流容量(A)6 保存温度範囲(℃)-40~85 スイッチ特性ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間) 作動力2.45~12.7N 最大接触抵抗(mΩ)20 電気的寿命(万回)1 操作部表示:|-○
1個
120 税込132
当日出荷