海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
遮断距離3mm以上。
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
電気的寿命10000回
耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)
作動力2.45~12.7N
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品
シリーズSLE6
定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5
端子形状タブ#187 TAB(t=0.8)
定格電流(A)(最大)6/4(最小)0.01
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)
電流容量(A)6
保存温度範囲(℃)-40~85
スイッチ特性ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)
作動力2.45~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)20
電気的寿命(万回)1
操作部表示:|-○
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
関連キーワード