カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「slg03」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(AT) PT コントロール (SLG3) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (SLG3)MAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
取り付けクランプ ユニバーサルバークランプシステム W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox、W4SLG-3 SICK取り付けクランプ ユニバーサルバークランプシステム W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox、W4SLG-3SICK
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
W4S-3 ガラス、W4SLG-3、W4S-3 Inox、W4S-3iInox ガラス用ユニバーサルクランプブラケット用の Sick プレート N02 。亜鉛めっきスチール製です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルバークランプシステム●併用可能製品:W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox 、W4SLG-3●応用例:ユニバーサルクランプブラケット用のプレート N02●シリーズ:BEF●コード番号:223-0955アズワン品番65-7309-72
拡張バッテリー 新ダイワ拡張バッテリー新ダイワ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
SLG1800B/2400Bに接続することで使用時間を延長できます。(SLG1800Bで3倍、SLG2400Bで2.7倍の延長)
質量(kg)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×300×280バッテリー電圧(V)51.2バッテリー容量(Wh)3072
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
C2形シート形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業C2形シート形電磁パイロット切換弁ダイキン工業
99,980税込109,978
1個
60日以内出荷
【レンタル】伸縮計 オサシ・テクノス【レンタル】伸縮計オサシ・テクノス
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
バックライト付きの液晶画面を記録器本体に搭載した地表面伸縮計。 現地ですぐに計測データをグラフ表示、確認。 徹底した省電力設計により、市販リチウム電池で長期計測が可能に。 電源の確保しづらい山間部でもすぐに観測を始められるよう、ソーラーパネルやバッテリーを同梱。 基本的なことは専用コントローラがなくてもシンプルな3つのボタンのみで設定可能。 記録器本体に内蔵メモリ搭載。また、直接SDカードを差し込んでデータ回収も可能。
仕様ワイヤ張力:約17.7N(1.8kgf)、監視間隔:1秒、記録内容:正時値、平均値、最小値、最大値セット内容本体、音付回転灯(ケーブル10m付)、クランプ、ソーラー電源、バッテリー、延長ケーブル(3m)、取付バンド×2、インバー線0.5mm(30m)、SDカード、テスター、取扱説明書(SLG-100A)、取扱説明書(音声付回転灯)、取扱説明書(ソーラー電源)、取扱説明書(ご使用の前にお読みください)、リチウム電池CR123A×2(SLG-100A用)、単4電池×2(テスター用)質量(kg)約1.7測定範囲(mm)0~1000電源リチウム電池CR123A(メイン1本、サブ1本)引出長(m)ワイヤ:約1.2分解能(mm)0.1メモリー内蔵フラッシュメモリ:約317日分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×216表示内容総移動量グラフ(週間・日・時間)、測定値一覧(毎日・毎時)、警報設定値、現在値モニタ、機器設定、警報設定、警報履歴誤差(mm)直線性:±0.8以下/200、繰り返し:1以下200(往復)付加機能上下表示反転機能、バックライト対応メモリーカードSDカード接点容量警報:DC30V/500mA(Max)記録間隔1分、1時間のダブル方式動作温度範囲(℃)-20~55(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル
ファン クーリング (SL) MAZDA(マツダ)ファン クーリング (SL)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
ファン&ファンドライブ (SL) MAZDA(マツダ)ファン&ファンドライブ (SL)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
FAN & FAN DRIVE (SL) MAZDA(マツダ)FAN & FAN DRIVE (SL)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ソーレーゴムバンド 丸親ソーレーゴムバンド丸親
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
丸親タイヤチェーン 製品特徴安心の国内メーカー長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーン&バンド/ワイヤーの適合検索ができます。
用途タイヤチェーン用 バンド・ワイヤー
シーリングスタンプ[eric] サンビーシーリングスタンプ[eric]サンビー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
既存の印面のデザインに加え、新たに2種類が仲間入りしました。全て[消しゴムはんこ作家ericさん]オリジナルデザインです。
印面サイズ(Φmm)25繰り返し・詰め替え対応
シーリングセット[eric] サンビーシーリングセット[eric]サンビー
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
これから新しくシーリングスタンプを始める方に便利なスターターキット。 お手紙や贈りものがたのしくなるシーリングスタンプのセット。 印面のデザインは全部で3種類。 全て[消しゴムはんこ作家ericさん]オリジナルデザインです。
インク色ワックスピル:Iron Blue、Graysh Blue、Silver Greenセット内容スタンプ・ハンドル・ワックスピル(ガラス瓶入り約30粒)・スプーン・キャンドル 各1個印面サイズ(Φmm)25繰り返し・詰め替え対応
スモークレス焼肉グリル やきまるスリム イワタニスモークレス焼肉グリル やきまるスリムイワタニ
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
おうち焼肉をより快適に。”煙の発生”に加え、気になる”油はね”も軽減!プレートの下にある水皿のフチを高くし、ガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を軽減します。プレートはフッ素加工のため、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。直火だからプレート表面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。ステーキや海鮮グリル、サムギョプサルなど、焼肉以外の料理にも大活躍!
付属品取っ手材質本体/鋼板(粉体塗装)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、水皿/鋼板(耐熱塗装)、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂質量(kg)1.9プレート寸法(mm)Φ233安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.0[900]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×279×149連続燃焼時間(分)217
ユニオン45-51 LIVRE(リブレ)ユニオン45-51LIVRE(リブレ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
LIVREが誇る2つの可変システムを融合 F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。 さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。 LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。 これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。
用途カスタムパーツ
ユニオン37-43 LIVRE(リブレ)ユニオン37-43LIVRE(リブレ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
LIVREが誇る2つの可変システムを融合 F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。 さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。 LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。 これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。
用途カスタムパーツ
ユニオン52-58 LIVRE(リブレ)ユニオン52-58LIVRE(リブレ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
LIVREが誇る2つの可変システムを融合 F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。 さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。 LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。 これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。
用途カスタムパーツ
アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,698税込1,868
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め