カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 制御機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
絞り込み
「slg03」の検索結果

多目的弁シート形電磁弁
ダイキン工業¥112,800税込¥124,0801台40日以内出荷C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。種類C2形シート形電磁パイロット弁接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])B→A流れ0.05[0.5]
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形
富士電機(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から23日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
スモークレス焼肉グリル やきまるスリム
イワタニ¥6,998税込¥7,6981台当日出荷おうち焼肉をより快適に。”煙の発生”に加え、気になる”油はね”も軽減!。プレートの下にある水皿のフチを高くし、ガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を軽減します。プレートはフッ素加工のため、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。直火だからプレート表面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。ステーキや海鮮グリル、サムギョプサルなど、焼肉以外の料理にも大活躍!付属品取っ手材質本体/鋼板(粉体塗装)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、水皿/鋼板(耐熱塗装)、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂質量(kg)1.9プレート寸法(mm)Φ233安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.0[900]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×279×149連続燃焼時間(分)217![シーリングセット[eric] サンビー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82736518-220627-02.jpg)
シーリングセット[eric]
サンビー¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷これから新しくシーリングスタンプを始める方に便利なスターターキット。 お手紙や贈りものがたのしくなるシーリングスタンプのセット。 印面のデザインは全部で3種類。 全て[消しゴムはんこ作家ericさん]オリジナルデザインです。セット内容スタンプ・ハンドル・ワックスピル(ガラス瓶入り約30粒)・スプーン・キャンドル 各1個インク色ワックスピル:Iron Blue、Graysh Blue、Silver Green印面サイズ(Φmm)25繰り返し・詰め替え対応![シーリングスタンプ[eric] サンビー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82736554-220627-02.jpg)
シーリングスタンプ[eric]
サンビー(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷既存の印面のデザインに加え、新たに2種類が仲間入りしました。全て[消しゴムはんこ作家ericさん]オリジナルデザインです。印面サイズ(Φmm)25繰り返し・詰め替え対応
ユニオン52-58
LIVRE(リブレ)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷LIVREが誇る2つの可変システムを融合 F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。 さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。 LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。 これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。用途カスタムパーツ
ユニオン45-51
LIVRE(リブレ)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷LIVREが誇る2つの可変システムを融合 F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。 さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。 LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。 これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。用途カスタムパーツ
ユニオン37-43
LIVRE(リブレ)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷LIVREが誇る2つの可変システムを融合 F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。 さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。 LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。 これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。用途カスタムパーツ
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,898~税込¥2,088~1個31日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め








![シーリングセット[eric] サンビー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82736518-220627-02.jpg)
![シーリングスタンプ[eric] サンビー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82736554-220627-02.jpg)