多目的弁シート形電磁弁
C2形シート形電磁パイロット切換弁です。
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
- 種類
- C2形シート形電磁パイロット弁
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 適合流体
- 石油系作動油
- クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
- B→A流れ0.05[0.5]
- 内容量
- 1台
注意
※励磁、消磁状態ともA→B流れの使用はできません。※流量調整ねじを左に回すと流量は増加します。A、Bポートの圧力が高くなると、流量調整ねじの操作力が大きくなりますので、10MPa{100kgf/cm2}以下の圧力で調整してください。
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※画像は代表画像を使用しています。
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ
























