カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「slh-012」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDヘッドライト SK11

    充電式LEDヘッドライト

    SK11
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】70W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)保護等級IPX4充電時間(時間)約4電源タイプ充電式光色昼光色連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • 路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm トーグ安全工業

    路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm

    トーグ安全工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
    材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W420×300取付方式シール/ステッカー
  • クイック継手 六角穴付スイングエルボ コガネイ

    クイック継手 六角穴付スイングエルボ

    コガネイ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状六角穴付スイングエルボ
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    3日以内出荷
    衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで。合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    3日以内出荷
    ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED付きハンドルロック HORNET

    LED付きハンドルロック

    HORNET
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷
    4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用し、車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック方式により高い防犯効果が期待できます。また、21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。
    付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本寸法(mm)本体:約625(最小)~920(最大)/ロックアーム部装着幅:約250(最小)~450(最大)質量(g)約2500装着不可能車トヨタ プリウス60系