カテゴリ

  • バイク純正部品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)

「slide-t」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)NSカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
長尺シート・タイル・タイルカーペットを階段のノンスリップに落とし込む際のカットに。 ぐらつきが少なく安定してカット出来ます。 替刃は市販のフック刃・直刃・L刃が使用できます。
NSカッター 広島NSカッター広島
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
この製品は、ノンスリップ及び框に長尺シート、タイルカーペット、タイル等を落とし込むときに、ご使用下さい。 長尺シートの場合はフック刃を、タイルカーペット、パンチの場合は直刃を使用して壁際10mmぐらいまで左右から切ることが出来ます。
全長(mm)170全幅(mm)110
Cut-T(カッティー) KLASS(クラス/旧:極東産機)Cut-T(カッティー)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
22,000税込24,200
1個
当日出荷
壁紙・ガラスフィルム・床材(ノンスリップシートなど)を定規を使わずにカットできるカッターです。 片手しか入らない場所でも対象物に沿わせながら片手でカット出来ます。 片手がフリーなので高所作業での安全性も向上します。 網戸の施工時にも適しています。 刃はカッター替刃(小)を使用します。
質量(g)125寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)100×62×15
リノリュウムカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)リノリュウムカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
けがき不要の長尺床材用ジョイント落とし込みカッターです。 床材のジョイントをスムーズにカット出来、壁面の施工にも安心です。
付属品替刃×2
SWIF-T スイフティー KLASS(クラス/旧:極東産機)SWIF-T スイフティーKLASS(クラス/旧:極東産機)
24,500税込26,950
1個
当日出荷
刃の後部より突き出した特殊ガイドがより刃物に近いところにセットされた事で壁際ギリギリまで確実に切れる溝切器です。 専用ケース付で予備の替刃が本体に収納可能です。
付属品替刃(S・M)、六角レンチ、専用ケース寸法(mm)125×61.5×18.5
エッジトリマーJ ヤヨイ化学エッジトリマーJヤヨイ化学
9,198税込10,118
1個
当日出荷
クセがついたり、傷ついたりした長尺床材の耳落としにご使用ください。
付属品付属替刃×1枚(本体に装着済)刃厚(mm)0.4
エッジカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)エッジカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
長尺シートの耳落としカッターです。 本体にはローラーが付き、床面でスムーズにカット可能。 替刃はカッター替刃(大)をご使用ください。
フィッター ヤヨイ化学フィッターヤヨイ化学
10,980税込12,078
1個
当日出荷
刃の両側にガイドがついていますので、上下左右どちらからでもきれいにカットでき、隅から隅まで切り残しもありません。 片手で先端を軽く押して滑らせるだけの操作で簡単にカットできるので、両手が使えない場所や狭い場所での作業に最適です。 刃のスライドはロック機構付で簡単確実にセットできます。 刃を折る時も折り目に合わせて簡単に行えます。
付属品替刃1枚(本体に取付済)、オルファ用カッター留め具(本体に取付済)、貝印・NT用カッター留め具厚さ(mm)1.2ブラック適合替刃・カッター貝印、オルファ、NT製0.38mm厚小型刃カッター替刃
『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works『安全』スライドツール 切れるんです!!K.N Works(25件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100有効長(mm)1000付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン質量(g)556(袋入)適合替刃オルファ替刃/LB-10K
フィッター ヤヨイ化学フィッターヤヨイ化学
10,980税込12,078
1個
予約販売
刃の両側にガイドがついていますので、上下左右どちらからでもきれいにカットでき、隅から隅まで切り残しもありません。 片手で先端を軽く押して滑らせるだけの操作で簡単にカットできるので、両手が使えない場所や狭い場所での作業に最適です。 刃のスライドはロック機構付で簡単確実にセットできます。 刃を折る時も折り目に合わせて簡単に行えます。
付属品替刃1枚(本体に取付済)、オルファ用カッター留め具(本体に取付済)、貝印・NT用カッター留め具厚さ(mm)0.6パープル適合替刃・カッター貝印、オルファ、NT製0.38mm厚小型刃カッター替刃
ボーダーカッター BC300 広島ボーダーカッター BC300広島
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
長尺シートの耳落としから300mmまでの幅落しができます。階段等、平面と立上げ部の折り曲げをする場合に裏筋を入れるのにご使用ください。
全長(mm)350全幅(mm)200
ウレタン樹脂専用離型剤 SLIDE(スライド)ウレタン樹脂専用離型剤SLIDE(スライド)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(425mL)
当日出荷
ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。
用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)260℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボーダーカッター BC650 広島ボーダーカッター BC650広島
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ボーダーの幅落とし、階段などのシートの裁断などにご使用ください。
全長(mm)730全幅(mm)450
エポキシ系樹脂専用離型剤 SLIDE(スライド)エポキシ系樹脂専用離型剤SLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
予約販売
エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)232℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Mozartナイフ KLASS(クラス/旧:極東産機)MozartナイフKLASS(クラス/旧:極東産機)
10,600税込11,660
1個
当日出荷
床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。 スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
Slide Bush T2041664 TriumphSlide Bush T2041664Triumph
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
マルカッター45・C型 オルファマルカッター45・C型オルファ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45仕様プリスタパックトラスコ品番360-7330全長(mm)190質量(g)135適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)RoHS指令(10物質対応)対応
Slide Hammer T3880208 TriumphSlide Hammer T3880208Triumph
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
Slide Bush T2049872 TriumphSlide Bush T2049872Triumph
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
SLIDE BUSH T2045863 TriumphSLIDE BUSH T2045863Triumph
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
Slide Bush T2046141 TriumphSlide Bush T2046141Triumph
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
Slide Bush T2045667 TriumphSlide Bush T2045667Triumph
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
RH Slide Pipe T2046131 TriumphRH Slide Pipe T2046131Triumph
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
LH Slide Pipe T2046132 TriumphLH Slide Pipe T2046132Triumph
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
RH Slide Pipe T2048185 TriumphRH Slide Pipe T2048185Triumph
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
LH Slide Pipe T2048132 TriumphLH Slide Pipe T2048132Triumph
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
CFカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)CFカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。 カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。 替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
ボーダーカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)ボーダーカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
長尺シートの階段、ボーダー等の切断がスピーディに出来るカッターです。 長尺シート、ニーパンの耳をヘッドで挟み込むことで、簡単に位置決めと幅落としが出来ます。 替刃は市販のフック刃・直刃・L刃が使用できます。
Slide Tube Assy T1240344 TriumphSlide Tube Assy T1240344Triumph
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
LH Slide Pipe Comp T2048411 TriumphLH Slide Pipe Comp T2048411Triumph
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
LH Slide Pipe Comp T2048442 TriumphLH Slide Pipe Comp T2048442Triumph
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
LH Slide Pipe Comp T2044033 TriumphLH Slide Pipe Comp T2044033Triumph
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
RH Slide Pipe Comp T2048421 TriumphRH Slide Pipe Comp T2048421Triumph
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
RH Slide Pipe Comp T2048432 TriumphRH Slide Pipe Comp T2048432Triumph
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
LH Slide Pipe Comp T2048279 TriumphLH Slide Pipe Comp T2048279Triumph
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
LH SLIDE PIPE COMP T2045961 TriumphLH SLIDE PIPE COMP T2045961Triumph
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
RH Slide Pipe Comp T2044029 TriumphRH Slide Pipe Comp T2044029Triumph
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
熱硬化樹脂用離型剤 SLIDE(スライド)熱硬化樹脂用離型剤SLIDE(スライド)
2,698税込2,968
1本(425mL)
当日出荷
合成カルナバワックスをベースとし、熱硬化樹脂やFRP、エンプラ、ゴム類の成型に効果を発揮します。射出成型だけでなく、圧縮成型、トランスファー成型にも最適。
用途熱硬化樹脂、FRP、エンプラ、ゴムの成型に。ガラス生産にも。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能最高使用温度(℃)315℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
酸性ガス中和型防錆剤 SLIDE(スライド)酸性ガス中和型防錆剤SLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
当日出荷
成型中に酸性ガスを発生するPVC、ポリアセタール、ABSといった樹脂の金型は防錆油を塗布しても錆びやすい傾向にあります。これはガスを抜いたつもりでも金型の形状で溜まりやすいところには残っており防錆油も酸にやられてしまうからです。当製品は酸性ガスを中和する防錆油なので、これらのガス対策の防錆油として効果を発揮します。
用途酸性ガスを中和。PVC、POM、ABS、難燃樹脂系の金型に最適。仕様塩素系不使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LH Slide Pipe P/Comp T2049864 TriumphLH Slide Pipe P/Comp T2049864Triumph
189,800税込208,780
1個
31日以内出荷