ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1150
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1250
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルワンタッチ
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1750
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質(調節バックル)アルミ製
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)約1570
種類巻取式/ロープ式
ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。
長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)
質量(g)1790
規格墜落制止用器具の規格
バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ
フック軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)
胴ベルト幅(mm)50
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
用途高所での墜落対策に使用します。
質量(g)1160
規格墜落制止用器具の規格
バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ
フック軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)
胴ベルト幅(mm)50
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
トラスコ品番442-3944
色ベルト:ブラック
使用荷重(kg)100
フック口開き(mm)51
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)120
最大使用質量(kg)100
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
胴ベルト型の墜落制止用器具です。巻取式はロック付きです。スイッチで常に巻き取っている状態と任意の長さで仮止めが可能です。程良い厚みとかたさのクッションが標準装備しています。
用途高所での墜落防止
質量(g)約1380
種類巻取式
規格墜落制止用器具の規格に適合
ベルト色ブラック
バックルパススルー
落下距離(m)3.5
フック軽量タイプ(アルミカバー)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)約1660
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(胴ベルト)ナイロン
材質(調節バックル)アルミ
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ロック機能ロック付き
自由落下距離(m)1.8
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
関連キーワード