ベースルクス40形40W
軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!
屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
- 仕様
- 屋内用
- 質量(kg)
- 2.2
- タイプ
- 反射笠付ベース
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 45/45(100V/200V)
- 定格電圧(V)
- AC100/200
- 定格電流(A)
- 0.45/0.23(100V/200V)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1250×150×60
- 器具・セット
- セット
- 色温度(K)
- 5000
- 照度(Lx)
- 1m:1740、3m:270、5m:110
- ビーム角(度)
- 1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120
- 使用環境温度(℃)
- -20~40
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 146/146(100V/200V)
- 入力電圧範囲(V)
- AC90~240
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 定格光束(lm)
- 6570
- 電圧(kV)
- サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1台
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ

























