カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「slr40」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力シリコート 替えゴム PIAA

    超強力シリコート 替えゴム

    PIAA(29件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
  • 天井埋込形空気清浄機 レンジフード連動用コード Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形空気清浄機 レンジフード連動用コード

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    5日以内出荷
  • ISLR400F シフトレバー 2/3s×8s SHIMANO(シマノ)

    ISLR400F シフトレバー 2/3s×8s

    SHIMANO(シマノ)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • ベースルクス40形40W 日動工業

    ベースルクス40形40W

    日動工業
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1740、3m:270、5m:110ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146/146(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6570電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • LEDベースライト40形反射笠型 日動工業

    LEDベースライト40形反射笠型

    日動工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
    質量(kg)1.9タイプ反射笠型定格電圧(V)AC100/200兼用色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • アルティアトールユニットスタンダードトレー用追加用耐荷重レール ナビス(アズワン)

    アルティアトールユニットスタンダードトレー用追加用耐荷重レール

    ナビス(アズワン)
    7,898税込8,688
    1式
    12日以内出荷から33日以内出荷
    深型・浅型トレー(別売)を組み合わせて使用します。 下半分を耐荷重レール(別売)に交換することで重量物を収納できます。
    セット内容レール2本、枠1個
  • IBCROADBOX04 SLR 40m アウターケーシングボックス 40m ホワイト SHIMANO(シマノ)

    IBCROADBOX04 SLR 40m アウターケーシングボックス 40m ホワイト

    SHIMANO(シマノ)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    用途SLR 40 m 外箱入り [ホワイト]
  • IBCROADBOX03 SLR 40m アウターケーシングボックス 40m ハイテックグレー SHIMANO(シマノ)

    IBCROADBOX03 SLR 40m アウターケーシングボックス 40m ハイテックグレー

    SHIMANO(シマノ)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    用途シフトインナーケーブル ステンレススチール ステンレススチール インナーケーブル 外径 1.2 mm x 2100 mm (インナーエンドキャップを含む)。1本
  • SLR ブレーキアウターBOX 40m BK SHIMANO(シマノ)

    SLR ブレーキアウターBOX 40m BK

    SHIMANO(シマノ)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ブレーキアウターのワークショップ向け Φ5mm×40m
    ブラック
  • SLR ブレーキアウターBOX 40m BK SHIMANO(シマノ)

    SLR ブレーキアウターBOX 40m BK

    SHIMANO(シマノ)
    8,498税込9,348
    1個(40m)
    7日以内出荷
    Φ5mm×40mのブレーキアウターケーブル ワークショップ向けBOX
    用途自転車用のブレーキアウターケーブルブラック長さ(m)40
  • IBCROADBOX01 アウターロール SLR (ロード用) 40m ブラック SHIMANO(シマノ)

    IBCROADBOX01 アウターロール SLR (ロード用) 40m ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    用途ブラック。ロード用
  • ROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm) ROHM

    ROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm)

    ROHM
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SLR-343実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 25 mcd放射束 = 60mWピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 650 nm寸法 = 3.8 Dia.x 5.4mmシリーズ = SLR-343xRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3F ROHM

    ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3F

    ROHM
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    RBS17SLR-6K ビット交換式ソケット 17mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56DC3F ROHM

    ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56DC3F

    ROHM
    639税込703
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 605 nm●レンズ色 : オレンジmm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井埋込形空気清浄機 換気機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形空気清浄機 換気機能付

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
    質量(kg)6.5仕様局所換気専用
  • ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3F ROHM

    ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3F

    ROHM
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R400SLHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R400SLHS1

    IKO(日本トムソン)
    16,980税込18,678
    1個
    31日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:400
  • リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R440SLHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R440SLHS1

    IKO(日本トムソン)
    18,980税込20,878
    1個
    31日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:440
  • リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R400SLHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R400SLHS1

    IKO(日本トムソン)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    材質ステンレス鋼サイズ30レール長さ(mm)トラックレール:400
  • リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXD12C2R400SLH IKO(日本トムソン)

    リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXD12C2R400SLH

    IKO(日本トムソン)
    56,980税込62,678
    1個
    41日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:400ユニット数2
  • リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXD12C3R400SLH IKO(日本トムソン)

    リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXD12C3R400SLH

    IKO(日本トムソン)
    76,980税込84,678
    1個
    41日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:400ユニット数3
  • リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXD12C1R400SLH IKO(日本トムソン)

    リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXD12C1R400SLH

    IKO(日本トムソン)
    36,980税込40,678
    1個
    41日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:400ユニット数1
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
"slr40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷