カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 農業機械(24)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「sls-15」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品 工進

    背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品

    工進
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SLS-15N-AAA-0
  • 背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に幅(mm)100長さ(m)15
  • LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    LSバンド(左巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • ステンレス製ルーバー 日東工業

    ステンレス製ルーバー

    日東工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • 充電式調光LEDデスクライト オーム電機

    充電式調光LEDデスクライト

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト
    付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)消費電力(W)約5.8(強モード時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)調光の可否
  • 換気扇付ステンレス製ルーバー 日東工業

    換気扇付ステンレス製ルーバー

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
  • 棚板(ステンレスエレクターシェルフ) ERECTA(エレクター)

    棚板(ステンレスエレクターシェルフ)

    ERECTA(エレクター)
    37,980税込41,778
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マイクロスコープ スライドラベル シャムロック

    マイクロスコープ スライドラベル

    シャムロック
    4,999税込5,499
    1個
    5日以内出荷
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用棚板 ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用棚板

    ERECTA(エレクター)
    36,980税込40,678
    1枚
    3日以内出荷
    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプション棚板です。
    付属品棚板×1枚、ABSテーパー×4個材質SUS304
  • ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
    用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。仕様最大積載量750kg/台材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)奥行(mm)613パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0159
  • 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
  • グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ モトユキ

    グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ

    モトユキ
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接 ●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
    用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1518mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1518mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)1518棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)200
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)

    スロッチングエンドミルS軸

    RYOCO(菱高精機)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    超硬スロッチングエンドミル
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • LEDベースライト40形逆富士型スリム 日動工業

    LEDベースライト40形逆富士型スリム

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
    質量(kg)2.1タイプ逆富士型スリム定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途乾式配管、湿式配管形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.8接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-Sクラス20K
  • ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ ラベルPETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1巻
    翌日出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
  • ステンレス強力締付打掛 NewHikari

    ステンレス強力締付打掛

    NewHikari
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    簡易な掛け金具として広く使用されています。ねじ締め付けで安全性もアップします。ステンレス製で耐久性に優れています。
    用途扉などに。付属品スチール面取付用の子ネジ、取付用タッピングネジトラスコ品番848-9778材質SUS304
  • ステンレスエレクターシェルフ標準セット ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ標準セット

    ERECTA(エレクター)
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    セット内容棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ棚段数(段)4使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。柱タイプPS1900
  • オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクターシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    シェルフを構成する棚板、ポール、テーパー全てがSUS304ステンレス製の高品質シェルフです。高い耐食性・耐薬品性・耐久性を発揮します。耐食性・耐薬品性を求める現場の収納・保管。
    用途冷蔵・冷凍庫・水廻り・研究室など材質SUS304
  • ローセレクタ 渡辺電機工業

    ローセレクタ

    渡辺電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
  • IL92356 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    IL92356

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,598税込7,258
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm P SLS1520P2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm P SLS1520P2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm P SLS1520P1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm P SLS1520P1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm P SLS1520P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm P SLS1520P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm P SLS1520P1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm P SLS1520P1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PS DB付 SLS1520PS2200Wシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PS DB付 SLS1520PS2200Wシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm PS SLS1520PS1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm PS SLS1520PS1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS DB付 SLS1520PS1390Wシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS DB付 SLS1520PS1390Wシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PS DB無 SLS1520PS2200Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PS DB無 SLS1520PS2200Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS DB無 SLS1520PS1390Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS DB無 SLS1520PS1390Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ PS DB無 4段 SLSシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ PS DB無 4段 SLSシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892棚段数(段)4
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm PS DB無 SLS1520PS1590Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm PS DB無 SLS1520PS1590Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1518
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PS SLS1520PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PS SLS1520PS2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。耐荷重150kg/棚1段
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1518
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm PS SLS1520PS1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm PS SLS1520PS1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。耐荷重150kg/棚1段
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1518
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS SLS1520PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS SLS1520PS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。耐荷重150kg/棚1段
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1518
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm PS SLS1520PS1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm PS SLS1520PS1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。耐荷重150kg/棚1段
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1518