勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)250
測定範囲130°-0°-130°
材質(本体)ABS樹脂
精度±1°
最小読取値(°)2
目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)アクリル
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。読みとりやすい大きな目盛数字仕様。高精度アルミ底面仕様。法勾配及び角度対照表付。測定面2面にアルミフレーム、長側測定面にマグネット付。握りやすくシンプルなデザイン
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SLT-AL200M●サイズ(W×D×H)mm:250×125×25●重量:392g●測定範囲:130°-0°-130°●精度:±1°●目盛:外側/1分~8分(0.5分目盛通し) 内側/2°通し●最小目盛:2°●材質:本体/ABS樹脂 フレーム/アルミ 気泡管/アクリル●磁束密度:約90mT●注意:万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
アズワン品番65-9273-55
1個
¥5,630
税込¥6,193
8日以内出荷
関連キーワード