カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バルブ関連部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- バイク部品(8)
- 事務用品(4)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 自転車部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- Festo(15)
- ゴールドメダル(7)
- TRUSCO(3)
- マーキングマン(3)
- CROPS(クロップス)(2)
- THECUT(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
- ビクセン(1)
- 山本電機製作所(1)
- 八幡化成(1)
- グリーンクロス(1)
- PMC(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 住まいスタイル(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- エスアンドエスサイクル(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
エコロジープロダクト
「slv-2」の検索結果

ゲートバルブロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷バルブを回すことができないようにロックアウトできます。用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。仕様鍵穴付材質ポリプロピレン(PP)
ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
ハンドル
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材材質(本体)鋼材
ミニ水平器
SELECTED BY MARINTEC¥1,298税込¥1,4281式6日以内出荷マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。3つの気泡管を搭載し、水平・垂直・45°様々な方向を正確に測定可能。V溝付きでパイプや丸棒などの曲面にも安定して設置可能!配管作業も最適。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。全長230mm!工具箱にも入るスリムなコンパクト設計。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。精度±2.5mm/m材質ABS質量(g)116精度±2.5mm/m動作方式手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×17×40測定方向水平・垂直・45°
プッシュインコネクタ 耐腐食性 F型 360度方向変換 ラインフィッティング
Festo¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
エア継手
Festo¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷。Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオス R3/8 ねじ接続と 8 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 4.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3642アズワン品番65-8035-70
エア継手
Festo¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 2 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1577アズワン品番65-8003-14
エア継手
Festo¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続と 6 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 3.2 m仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3719アズワン品番65-8027-83
エア継手
Festo¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1612アズワン品番65-7991-62
エア継手
Festo¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 16 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/2 ねじ接続を持ち、12 mm O.D チューブ接続を備えています。公称寸法: 6.4仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3633アズワン品番65-8028-43
エア継手
Festo¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm の O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3638アズワン品番65-8028-69
エア継手
Festo¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-8 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1607アズワン品番65-7978-99
エア継手
Festo¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-3/8-10 は 2 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-3/8-10●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1662アズワン品番65-8019-12
エア継手
Festo¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続及び 8 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 4.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3665アズワン品番65-8036-80
エア継手
Festo¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-3/8-12 は 2 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-3/8-12●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1648アズワン品番65-8016-43
エア継手
Festo¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 -10 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 -10 を使用しています●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1589アズワン品番65-8011-53
エア継手
Festo¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/2-12 は 2 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角、G1/2 接続のオスねじを備えています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/2-12 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1627アズワン品番65-7979-07
エア継手
Festo¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-10 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-10●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1649アズワン品番65-8016-21
エア継手
Festo¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-G3/8-12 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G3/8-12●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1637アズワン品番65-7979-08
スラッシュガード サブ付 シルバー SGT02-SLV
ゴールドメダル¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
スラッシュガード サブ無し シルバー SGK02-SLV
ゴールドメダル¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK02-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZR250A/ZR250B。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2]
スラッシュガード サブ無し シルバー SGS02-SLV
ゴールドメダル¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS02-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400]
スラッシュガード サブ無し シルバー SGH02A-SLV
ゴールドメダル¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH02A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:SC30。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000SF
スラッシュガード サブ無し シルバー SGY02A-SLV
ゴールドメダル¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGY02A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:4HM。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR400/R/S
スラッシュガード サブ付 シルバー SGY02B-SLV
ゴールドメダル¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGY02B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:4HM。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR400/R/S
スラッシュガード サブ付 シルバー SGH02B-SLV
ゴールドメダル¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH02B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:SC30。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000SF
マノスタースイッチ MS99
山本電機製作所¥25,980税込¥28,5781台30日以内出荷〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリカーボネート接点構成SPDT(単極双投)口金一体型測定方式差圧式設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)電気的寿命10万回以上耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)材質(接点)銀合金/金めっき使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
3-1/2ボア シリンダーセット SLV 91-7210
エスアンドエスサイクル¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:91-7210。S&Sリプレイスメントシリンダーは、優れた材料で作られていることに加え、純正シリンダーよりも厚いダイキャスト、大きな冷却フィン、および優れた耐摩耗性を備えています。80Ciエンジン用のスーパーストックピストンは、調整なしで純正80Ciフライホイールに使用することができます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。色[カラー]:シルバー。備考:3-1/2インチボア。特記事項:純正ヘッド、S&Sパフォーマンスヘッドおよびスーパーストックヘッド用特記純正ヘッド、S&Sパフォーマンスヘッドおよびスーパーストックヘッド用色シルバー備考3-1/2インチボア![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768959-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,998~税込¥6,598~1箱(15m×1巻)ほか当日出荷から3日以内出荷標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
イージーライトパネル ver2.0 屋内用 シルバー A1ハーフ 角型 62161SLV
グリーンクロス¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷クオリティがさらに進化した、明るくスリムなLEDパネルです。用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。消費電力(W)28寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)292×836、(ポスター)297×841照度(Lx)4000本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)344×16×888
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から4日以内出荷TiAlNコートで寿命UP材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
エコビュートインク#200ソルベント
マーキングマン¥8,898税込¥9,7881本(1L)当日出荷マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応した溶剤です。(※2021年4月現在)用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。非浸透面用のインクでは必須の溶剤です。対応インク:エコビュートインク#220, #207V1, #207, #2061, #928, #928V1, #200X, #200V1, #200, #202V1, #202, #2611, #545,インク色無色(メンテナンス用溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
平面スイングハンドル(塗装)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金仕様本品専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)































![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768959-260820-02.jpg)