ミニ水平器
マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!
水平・垂直チェックも、これ1台
建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍
3つの気泡管を搭載し、水平・垂直・45°様々な方向を正確に測定可能
V溝付きでパイプや丸棒などの曲面にも安定して設置可能!配管作業も最適
マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる
全長230mm!工具箱にも入るスリムなコンパクト設計
マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる
ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利
精度±2.5mm/m
- 材質
- ABS
- 質量(g)
- 116
- 精度
- ±2.5mm/m
- 動作方式
- 手動
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 230×17×40
- 測定方向
- 水平・垂直・45°
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※簡易的な水平・垂直確認用としてご使用ください。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ


























