カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「slw-6a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKDサイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)
433税込476
1個
当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
枕棚セット Cシリーズ 南海プライウッド枕棚セット Cシリーズ南海プライウッド(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
真壁造り・大壁造り、どちらでも簡単に取り付けられる画期的な枕棚ユニット。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口・奥行等のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セットシリーズCシリーズ
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ三興マテリアルサプライ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
抗菌シリコンシールブタ2段ランチボックス スケーター抗菌シリコンシールブタ2段ランチボックススケーター
1,598税込1,758
1個(235g)
5日以内出荷
パッキンがないからお手入れ簡単♪シリコン製シールフタ2段ランチボックスです。シリコーン製のシール蓋がピタッと密着!汁漏れしにくい!シール蓋部分に収納できる16.5cmのお箸付き!入れ子式なので、食べ終わった後はコンパクトに持ち帰れます。スリムタイプなのでカバンに入れやすいのもポイント♪ランチベルト・仕切り板付き。フタ・シールフタ・ハシを外して電子レンジOK!食洗機OK!
種別加工部位:全体(ランチベルト除く)材質フタ・箸:AS樹脂、本体上下・仕切り:ポリプロピレン、シールフタ:シリコーンゴム、ランチベルト:天然ゴムくすみグリーン容量(mL)約630(上本体/約330、下本体/約300)質量(g)約240種類使用抗菌剤:無機抗菌剤長さ(cm)箸:約16.5加工練込耐熱温度(℃)フタ・箸:100、本体上下・仕切り:140、シールフタ:140寸法(縦×横×高さ)(mm)約67×180×92電子レンジ
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
枕棚セット Cシリーズパイプ付 南海プライウッド枕棚セット Cシリーズパイプ付南海プライウッド(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から4日以内出荷
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャストシェルホワイト奥行(mm)400シリーズCシリーズ