3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350 保証期間6ヶ月 投入口幅(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350 細断可能物紙、ホッチキス 最大投入幅A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
1台ほか
87,980 税込96,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン 電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V 適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187) 使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7 本体質量(g)70 ブラケットなし 電源電圧(V)DC24 ±10% 使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気) 入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下 出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V 電圧印加方式高周波AC方式 除電制御範囲20~500mm 耐衝撃(m/s2)100 周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55 ノズル形状大流量ノズル 入出力NPN入出力 印加電圧(kV)2.5AC イオン発生方式コロナ放電式 RoHS指令(10物質対応)対応 接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4" 継手【ワンタッチ管】Φ6 消費電流80mA以下 周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと) 電源ケーブル3m オーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
1個
39,980 税込43,978
24日以内出荷