カテゴリ

  • 農業機械(348)
  • 制御機器(325)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • 自動車純正部品(134)
  • バイク部品(89)
  • 電気材料(87)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 自転車部品(42)
  • 切削工具(35)
  • メカニカル部品(30)
  • バイク純正部品(29)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 測定用品(22)
  • 建築金物(21)
  • 物流用品(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 家電(12)
  • 作業工具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電動工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「sm-02」の検索結果

1,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーブポイントSM-2ベンド型 千代田精機セーブポイントSM-2ベンド型千代田精機
9,998税込10,998
1台
当日出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
簡易型フードSM-2用交換カバー アズワン簡易型フードSM-2用交換カバーアズワン
14,949税込16,444
1枚
当日出荷
種別SM-2用交換カバーアズワン品番3-117-11
簡易型フード SM-2シリーズ アズワン簡易型フード SM-2シリーズアズワン
57,915税込63,707
1セット
翌々日出荷
容易に組み立てができ、収納に場所をとりません。 ワイド1000mmタイプが新登場!
材質カバー/PVC、フレーム/スチール質量(kg)約4kgサイズ(mm)1000×500×500アズワン品番3-117-02
(C9)SILICON CASE SM 2 MAZDA(マツダ)(C9)SILICON CASE SM 2MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 SM02B-SRSS-TB(LFSN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 SM02B-SRSS-TB(LFSN)JST(日本圧着端子製造)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数2シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1台
当日出荷から33日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
シーリングマット, 2mL 96wellプレート用, 角穴, シリコン SM-2ML-SQシリーズ Novas Bioシーリングマット, 2mL 96wellプレート用, 角穴, シリコン SM-2ML-SQシリーズNovas Bio
7,898税込8,688
1個(10枚)
7日以内出荷
DNase, RNaseフリー。リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン。フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用。-80℃~105℃の環境で使用可能。低い自家蛍光特性。フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。
アズワン品番65-3846-49
安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業安心・安全割れないミラー堀内鏡工業(3件のレビュー)
2,340税込2,574
1個
当日出荷から5日以内出荷
『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。 『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。 『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。 『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。 『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。
用途防災・防犯・身だしなみチェック
フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から82日以内出荷
●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など動作特性モーメンタリー接点構成2a仕様CE認定取得品内蔵材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54定格電圧(V)AC125、DC30スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)連数1連動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m定格通電電流(A)0.7
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
111SM2-T honeywell111SM2-Thoneywell
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ショックマウント SM2 オリンパスショックマウント SM2オリンパス
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
装着したリニアPCMレコーダー「LS-P4」にカメラからのノイズを伝わりにくくするアダプターです。カメラの操作音などを効果的に低減し、より高品位な録音が行えます。
対応機種LS-P4/LS-P1
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリングIgus(イグス)(12件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
用途危険物・消防用標識材質スチールかまぼこ型取付方式四隅穴付取付穴径(Φmm)3.5
【修理】エアーモーター 右回転専用フランジ付(不二空機)F-5SM-2(修理) 修理【修理】エアーモーター 右回転専用フランジ付(不二空機)F-5SM-2(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアーモーター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 0.8mm 1列 SM02B-SURS-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 0.8mm 1列 SM02B-SURS-TF (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様世界初の0.8 mmピッチ電線対基板圧接コネクタです。サイドエントリタイプは、基板実装後の奥行きが3.9 mm、高さが1.75 mmしかなく、トップエントリタイプは、奥行きが2.2 mm、高さが3.9 mmしかありません。従来の1.0 mmピッチSSRコネクタに比べて、基板の占有面積が34 %減少しています。3点グリップ構造 超極細ワイヤを採用 シュラウドヘッダ ツインUスロット圧接部ピッチ(mm)0.8極数2シリーズSUR行数1定格電流(mA)200材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)30結線方法はんだテールピン長さ(mm)0.45シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2C形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
8,890税込9,779
1台
当日出荷から47日以内出荷
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
【修理】エアーモーター 可逆回転式フランジ付(不二空機)F-5SM-2R(修理) 修理【修理】エアーモーター 可逆回転式フランジ付(不二空機)F-5SM-2R(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアーモーター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプオジデン(大阪自動電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式基本形保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 6芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
クロッキーブック S・M・Lシリーズ マルマンクロッキーブック S・M・Lシリーズマルマン(4件のレビュー)
689税込758
1冊
当日出荷
1970年に誕生したマルマンのクロッキーブックは40年以上愛用されているロングライフ製品です。オリジナル設計された用紙は鉛筆との相性も抜群に良く、クリエイターやデザイナーのラフスケッチやアイデアブックから、旅先での記録やスタンプ、外出先でのメモなど幅広いシーンをカバーする自由度の高いノートです。鉛筆の線がよく乗るラフ肌。破れにくく低価格なので、「図形も描けるメモ帳」としてアイデアスケッチ等にも手頃に使えます。
仕様白クロッキー紙(中性紙)・52.3g/m2 MPS C01材質(表紙)クラフトボールとじ仕様製本/スパイラル SCタイプ
フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
8,798税込9,678
1台
7日以内出荷から51日以内出荷
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状はんだ端子耐電圧AC1500V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形
フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
9,498税込10,448
1台
9日以内出荷から106日以内出荷
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格10A-250VAC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状はんだ端子耐電圧AC2000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(Ω)1Max
ミニプラスチックニッパー スリーピークスミニプラスチックニッパースリーピークス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)100トラスコ品番776-7633材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)100質量(g)55刃部硬度(HRC)57~62刃角(°)18
フットスイッチ SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm) ミノウラ339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm)ミノウラ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アクションカメラ・ライトのホルダ形状に対応したワンタッチクランプ。工具は不要
用途材質:金属。重量:53g。対応径:22~29mm。耐荷重:300g寸法(mm)28~35
フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
8,798税込9,678
1台
10日以内出荷から82日以内出荷
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状ネジ端子耐電圧AC1000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-S (22~29mm) ミノウラ339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-S (22~29mm)ミノウラ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
SM2-GPは、近年多く見られるようになったアクションカメラやライトのホルダー形状に対応したワンタッチクランプ。アクセサリの取付ボルトを緩めず取付・取外しが可能に。新設計のSM2クランプは傷付き防止用の樹脂シムを一体型としたうえで従来のSMクランプに比べ約2割の軽量・コンパクト化を実現。クランプの取付は工具不要、サイズ調整は工具を使わず手でボルトを調節してください。取付部の直径をご確認の上適合サイズをお選びください。
用途(S…22~29mm、M…28~35mm)。耐荷重:300g寸法(mm)22~29
サービスミンダー12V用-24V兼用 ワールドオートツールサービスミンダー12V用-24V兼用ワールドオートツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
普通車から大型車まで対応。 溶接時のサージ電流からコンピューターを守る。 これさえあれば「スポット、ミグ、TIG、プラズマ、スタッド等」を使用時発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護、及び誤作動を防いでくれます。
タイプ12/24V兼用
コンバム サイレンサ コンバム(旧:妙徳)コンバム サイレンサコンバム(旧:妙徳)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプオジデン(大阪自動電機)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式シールドカバー付保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 3芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
フットスイッチ SM2C形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2C形シリーズ 微少負荷タイプオジデン(大阪自動電機)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷から106日以内出荷
定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式保護カバー付保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)Eaton リミットスイッチ プランジャEATON(イートン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
カラーピン LION (ライオン事務器)カラーピンLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
779税込857
1個(90本)
当日出荷から4日以内出荷
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリングIgus(イグス)(4件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
安全規格に準拠した仕様品です。
定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.4形式シールド安全蓋付保護構造IP67(内蔵スイッチ)動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.0形式シールドカバー付保護構造IP67(内蔵スイッチ)動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング Igus(イグス)オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリングIgus(イグス)(2件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
フットスイッチ SM2KS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2KS形シリーズオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1台
16日以内出荷から47日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
...
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
"sm-02" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷