カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 機構部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(32)
- 大阪魂(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 光明理化(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- オーム電機(2)
- エムケー精工(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- 東芝ライテック(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- ニッセイ(1)
- 光(1)
- プロスター(1)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sm-201」の検索結果
![小型精米機 RICELON アーバンブラック SM201 [対流式] エムケー精工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84020057-240906-02.jpg)
小型精米機 RICELON アーバンブラック SM201 [対流式]
エムケー精工¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ質量(kg)2消費電力(W)200電源AC100V50Hz/60Hz安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置対応【精米量】0.5~2合電源コード(m)1.4寸法(cm)13.5×17.5×32制御方法マイコン制御定格時間15分モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒精米方式対流式![小型精米機 RICELON ライクホワイト SM201 [対流式] エムケー精工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84020066-240906-02.jpg)
小型精米機 RICELON ライクホワイト SM201 [対流式]
エムケー精工¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ質量(kg)2消費電力(W)200電源AC100V(50-60Hz)安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置対応【精米量】0.5~2合電源コード(m)1.4寸法(cm)13.5×17.5×32制御方法マイコン制御定格時間15分モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒精米方式対流式
マンテルチェーン ステンレス
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-10~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
ノンスリップマグネット 粘着付
ニチレイマグネット¥679税込¥7471枚5日以内出荷強磁力と滑らない加工でもっと強力保持。便利な粘着付マグネシート。もう切れているから使い方かんたん!用途ハクリ紙からノンスリップマグを剥がして、掲示したいモノの裏面に貼ったらスチール面にくっつけて使うことができます。寸法D(mm)2
パック器専用袋
オーム電機¥539税込¥5931セット(10個)翌々日出荷個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能使いやすいサイズにカット済み幅20cm×長さ30cm10枚入り材質ポリエチレン、ナイロン寸法(幅W×長さL)(cm)約 20×30耐熱温度(℃)約 100耐冷温度(℃)約 -30入数10枚
パック器専用ロール袋
オーム電機¥589税込¥6481個翌々日出荷個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます材質ポリエチレン、ナイロン耐熱温度(℃)約 100耐冷温度(℃)約 -30入数1本
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-100~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20![ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659679-211102-04.jpg)
ステックルメジャー
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-15~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-10-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ CXSM20
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-15
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-10
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-100A
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-100
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から28日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-120
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-110
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)110ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8




![小型精米機 RICELON アーバンブラック SM201 [対流式] エムケー精工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84020057-240906-02.jpg)
![小型精米機 RICELON ライクホワイト SM201 [対流式] エムケー精工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84020066-240906-02.jpg)

















![ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659679-211102-04.jpg)