カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(16)
  • 農業機械(14)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(10)
  • 研磨材(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 住設機器(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「sm-60」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼鉄線 (モノコードSM-60N用) ナリカ鋼鉄線 (モノコードSM-60N用)ナリカ
1,500税込1,650
1本
6日以内出荷
C15-8200モノコードSM-60Nの補充部品です。
寸法(mm)【線】太(約Φ0.4)、細(約Φ0.2)、長さ600
線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用) ナリカ線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用)ナリカ
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷
モノコード SM-60N(品番:C15-8200)に使用されている線(弦)の引っ張り金具
数量(個)1
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
イグリデュールGスリーブ Igus(イグス)イグリデュールGスリーブIgus(イグス)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状S
マグネットキャッチ アルミ製・横型 TRUSCOマグネットキャッチ アルミ製・横型TRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー全長(mm)43質量(g)18材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用) 廣杉計器スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナススリム Luminous(ルミナス)ルミナススリムLuminous(ルミナス)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から7日以内出荷
業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍
材質本体:スチールクローム棚板耐荷重(kg)135ポール径(Φmm)25
工業用ハンダこて SM型 SURE(石崎電機製作所)工業用ハンダこて SM型SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用種別丸型ニクロムヒーター式
BBレンチ SM-BBR60用 SUPER BBBレンチ SM-BBR60用SUPER B
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
シマノSM-BBR60用BBユニット取付工具&クランク取付工具
マグネットキャッチ 下西製作所マグネットキャッチ下西製作所(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。付属品受け板
ステンレス空気孔 LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法掘込
スーパーメッシュ(細い電線用使い捨てケーブルグリップ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーメッシュ(細い電線用使い捨てケーブルグリップ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
軽索引入線に最適!
全長(mm)600仕様最大引張力/0.78kN(80kgf)、最大引張力(破断)/0.98kN(100kgf)質量(g)5
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
電磁波シールドメッシュ くればぁ電磁波シールドメッシュくればぁ
34,980税込38,478
1枚
翌々日出荷
ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。寸法(mm)1000×1000
ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン)ハイブリッドマットTOZEN(トーゼン)(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
マグネチックスターラー(多連式) 増田理化工業マグネチックスターラー(多連式)増田理化工業
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6個材質(プレート)ステンレスSUS304仕様スターラー:6個、単独回転制御付属品撹拌子30mm×6個寸法(mm)456×335×57質量(kg)5.1電源AC100V・50/60Hz・1Aプレート寸法(mm)450×300モーターDCモーター×6回転制御電圧制御
2連はしご スーパーコスモス 2CSM型 ピカコーポレイション2連はしご スーパーコスモス 2CSM型ピカコーポレイション
63,980税込70,378
1台
当日出荷
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)関連資料図面(0.13MB)
オプション/RoHS2指令対応軟質PVCマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業オプション/RoHS2指令対応軟質PVCマット_ワークテーブル・作業台用マット山金工業
3,398税込3,738
1枚
翌日出荷
RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。マットは透明なため、作業台などの外観はほどんど変化せずにお使いいただけます。出荷サイズ以内であればお持ちのワークテーブルの天板サイズに合わせてカットしてご使用いただけます。天板サイズW900×D900については、ASM-1200をカットしてご使用ください。
用途電気・電子機器の部品工場等における対策に材質(本体)透明PVC(ポリ塩化ビニル)RoHS指令(10物質対応)対応
SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)SM スライドブッシュ(シングル・標準形)NB(日本ベアリング)
6,064税込6,670
1個
翌日出荷から96日以内出荷
クリスタルシルバーメタル文字 光クリスタルシルバーメタル文字(2件のレビュー)
279税込307特価
1個
取扱停止中
シャープなメタリックタイプの切文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 耐候性抜群で、曲面への使用もOKです 粘着タイプで簡単に取り付けできます
仕様粘着テープ付材質特殊ウレタン樹脂・ポリエステルメタルフィルム寸法(mm)60シルバー奥行(mm)1
イグリデュールJスリーブ Igus(イグス)イグリデュールJスリーブIgus(イグス)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
マジックタックペーパー(マジック付、穴なし) 日本研紙マジックタックペーパー(マジック付、穴なし)日本研紙(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1冊(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用外径(Φmm)125砥材AA仕様目詰まり防止加工品形状円形穴の有無無し
モバイルスクリーン(シングルポールタイプ) コクヨモバイルスクリーン(シングルポールタイプ)コクヨ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけなので、一人でも簡単にセットアップできます。高さ調整も自由自在です。 スクリーンは全面ホワイトタイプなので投影場所を選びません。上下2面での投影も可能です。
用途ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけ。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。仕様ホワイトスクリーン、高さ調節可能材質スクリーン部:PVC区分本体シリーズモバイルスクリーン設置方式フロアスタンド
ホッティングスターラー 増田理化工業ホッティングスターラー増田理化工業
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。
撹拌容量(mL)100~2000材質(回転台)アルミ製・セラミックコーティング寸法(mm)606×432×122質量(kg)14電源AC100V・50/60Hz・15A最高温度(℃)250使用温度(℃)(プレート)50~250撹拌台寸法(mm)Φ130×6個撹拌数6ヶ所
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
61,787税込67,966
1袋(200個)
翌日出荷から8日以内出荷
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
8,792税込9,671
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状開放形
STABILA ADアルミレベルマグネット付 KDSSTABILA ADアルミレベルマグネット付KDS
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂皮膜で保護された強力マグネットは傷つきにくく異物の除去も容易です。ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。
用途水平・垂直測定に
工業用ハンダこて SM型 替コテ先 SURE(石崎電機製作所)工業用ハンダこて SM型 替コテ先SURE(石崎電機製作所)
639税込703
1個
当日出荷
種別C型
角 ようじ立 EBM(江部松商事)角 ようじ立EBM(江部松商事)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
イグリデュールXスリーブ Igus(イグス)イグリデュールXスリーブIgus(イグス)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質イグリデュール形状S
SM-BBR60 ネジタイプ シェル幅 68mm (BSA) SHIMANO(シマノ)SM-BBR60 ネジタイプ シェル幅 68mm (BSA)SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
クイック継手めすストレート コガネイクイック継手めすストレートコガネイ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
木製 はし立て テスク木製 はし立てテスク
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質木製
ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式 象印チェンブロックファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式象印チェンブロック
379,800税込417,780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
質量(kg)40フック間最短距離(mm)555
キー溝用ストレートシャンクエンドミル S&K(三興製作所)キー溝用ストレートシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス刃数2
製図板 大平産業製図板大平産業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
図面を製図板にステンレスプレートでぴったり固定しますので、テープや画鋲は不要です。
木製 おしぼり入れ EBM(江部松商事)木製 おしぼり入れEBM(江部松商事)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
Sコート エステックマッスルEレギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコート エステックマッスルEレギュラ刃S&K(三興製作所)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティングねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷
ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
用途現場の安全確認用に。付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼オレンジ
モノコード ナリカモノコードナリカ
32,000税込35,200
1個
3日以内出荷
ド(c1)、レ(d)、ミ(e)、ファ(f)、ソ(g)、ラ(a)、シ(b)、ド(c2)の音階目盛が付いていますので楽しく実験することができます。 目盛は標準音に同調させて記されておりますから、振動数440Hzのおんさにラ(a)音が同調するように線の張力を調節して使用します。
長さ(mm)【目盛】600×各2本寸法(mm)680×130×80線径(Φmm)太(約0.4)、細(約0.2)
sfm-6006特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sfm-6006