カテゴリ

  • 自転車部品(30)
  • 清掃用品(18)
  • 日用品(12)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sm-rt」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
浴室床洗い アズマ工業浴室床洗いアズマ工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
浴室の壁にすっきり収納!さらに水だけで汚れが落ちる! 浴室凸凹床のピンク汚れをかき出して落とす 細かな凸凹のあるお風呂床の汚れ落しに
材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石寸法(mm)70×80×195
浴室床洗い アズマ工業浴室床洗いアズマ工業
499税込549
1個
当日出荷
「sm@rt779 浴室床洗い」のスペアです。
材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル寸法(mm)70×162×18商品タイプスペア
ハンディモップケース付 アズマ工業ハンディモップケース付アズマ工業
899税込989
1個
当日出荷
すぐ使えて、磁石ですっきり収納! ホコリをキャッチしながら汚れをかき取る!
材質モップ/ポリエステル、グリップ/ポリプロピレン、ケース/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石寸法(mm)81×304×66ホワイト繰り返し・詰め替え対応
浴槽洗い アズマ工業浴槽洗いアズマ工業
789税込868
1個
当日出荷
1本でお風呂まるごときれい! すぐに使えて磁石ですっきり収納 浴室の壁にすっきり収納! さらに水だけで汚れが落ちる! 洗剤不要! 水だけでお風呂掃除
ハンディモップケース アズマ工業ハンディモップケースアズマ工業
799税込879
1個
当日出荷
ハンディモップを磁石でスッキリ収納。お手持ちのハンディモップの収納に。
材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)78×175×50掛数(本)1繰り返し・詰め替え対応
浴室スミズミブラシ アズマ工業浴室スミズミブラシアズマ工業
699税込769
1個
当日出荷
すぐに使えて磁石ですっきり収納! 角・溝・細部までしっかり洗えるブラシ
材質ブラシ/PET・ナイロン グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石寸法(mm)17×220×51
浴室水切りワイパー アズマ工業浴室水切りワイパーアズマ工業
699税込769
1個
当日出荷
サッと水切り、カビ・水アカ対策 カビ・水あかの原因となる水滴をサッと水切り!
材質グリップ/ポリプロピレン 水切りゴム/合成ゴム 磁石/ゴム磁石寸法(mm)220×210×26
粘着ローラー アズマ工業粘着ローラーアズマ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
外出前・帰宅時のホコリ取りに 玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー すぐに使えて磁石ですっきり収納!
材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)180×78×72タイプケースのみ繰り返し・詰め替え対応
スプレーホルダー アズマ工業スプレーホルダーアズマ工業
749税込824
1個
当日出荷
場所をとるスプレー類を磁石ですっきり収納。消毒液・日焼け止め・虫除けスプレー・防水スプレー等、玄関まわりで使用する小物類の収納に。
材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)76×95×66掛数(本)1
浴室清掃ショート柄・ブラシ・床洗い 3点セット アズマ工業浴室清掃ショート柄・ブラシ・床洗い 3点セットアズマ工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
【sm@rt 浴槽洗いFM】水だけで汚れが落ちる、浴室お掃除用のブラシです。水切れが良く乾きが早いブラシです。おそうじの後に2,3回ブンブンと振れば、水気がなくなり衛生的です。【sm@rt 浴室スミズミブラシ】洗いにくい浴室のスミズミに。スリムなヘッド幅で、溝や狭いすき間もお掃除できます。先端の硬めブラシで角に溜まった汚れやこびりついた汚れをかき出し、やわらかめのブラシで汚れをこすり落とします。【sm@rt 浴室床洗い】浴室の凸凹のある床や壁、浴槽、浴室小物のお掃除に浴室の壁に磁石でピタッと貼りつくので、場所を選ばず衛生的に収納できます。
材質【sm@rt 浴槽洗いFM】ヘッド・ブラシ/ポリプロピレン 柄/アルミ 磁石/ゴム磁石【sm@rt 浴室スミズミブラシ】ブラシ/PET・ナイロン グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石【sm@rt 浴室床洗い】スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石質量(g)【sm@rt 浴槽洗いFM】160【sm@rt 浴室スミズミブラシ】40【sm@rt 浴室床洗い】92寸法(cm)【sm@rt 浴槽洗いFM】14×19×長さ70(使用時全長/51~69)【sm@rt 浴室スミズミブラシ】幅2×奥行5×高さ22【sm@rt 浴室床洗い】幅7×奥行19.5×高さ8
SFPモジュール/Cisco製品GLC-LX-SM-RGD互換/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-LX-SM-RGD互換/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
Cisco GLC-LX-SM-RGDとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュールOEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術1W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換リモートセグメントにネットワークを拡張
玄関ほうき&ちりとり アズマ工業玄関ほうき&ちりとりアズマ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らないほうき&チリトリ 置き場所に困る玄関用ほうきは磁石で浮かせて収納! 砂ボコリから髪の毛までしっかり掃き取れる!
材質ほうき/穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ちりとり/ポリプロピレン、磁石/ネオジム磁石寸法(mm)218×435×43全長(cm)約44繰り返し・詰め替え対応
ディスクローター 6ボルト 160mm SHIMANO(シマノ)ディスクローター 6ボルト 160mmSHIMANO(シマノ)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
すき間ホコリ取り アズマ工業すき間ホコリ取りアズマ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
すぐに使えて磁石ですっきり収納! 市販のワイパーシートで″あきらめていたすき間″のおそうじができます! ヘッド・グリップ各1、シート5枚。
材質ヘッド・グリップ/ポリプロピレン、シート/不織布、 磁石/ゴム磁石寸法(mm)73×12×670ホワイト繰り返し・詰め替え対応
テーブルコンロ専用防熱板(側壁用・壁ビス止め不要タイプ)※フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用   RB-T40SM2 リンナイテーブルコンロ専用防熱板(側壁用・壁ビス止め不要タイプ)※フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用 RB-T40SM2リンナイ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。この商品はガスコンロ本体へ設置する為、壁とコンロの距離がほとんどない場合でも取付可能です!(壁とコンロの距離が1cm以上であれば取付可能です)【ご注意】・この防熱板は、リンナイ製テーブルコンロ専用(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)です。取り付けには多少の技術が必要となります。・こちらの商品は在庫少量の為、在庫切れの際には、出荷まで1週間程度かかります。・防熱板本体は熱により変色する場合があります。※下記テーブルコンロ等はフッ素・ホーロー・ステンレストッププレートに該当しますが、RB-T40SM2を使用できません。 RT62WH5T / RT62MH5T / RT62VHT/ KGM62VT / KGM63VT / RT63JHT / RT63JHS / RTE564BKR 等 上記以外にもご使用いただけないコンロがございますので、必ずご使用コンロの取扱説明書にてご確認をお願いいたします。
停止検知ユニット G9SX-SM omron(オムロン)停止検知ユニット G9SX-SMomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)DC24保護構造端子台部:IP20、製品本体:IP40消費電力(W)4以下入力電圧(V)停止検知入力(Z1-Z2間/Z3-Z4間)AC480以下(120Hz以下)機能停止検知ユニット出力構成安全出力なし/安全停止検知出力3出力/補助出力2出力耐振動10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の-15%~10%耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)300
表面粗さ計 TIME3202(旧TR220) TIME表面粗さ計 TIME3202(旧TR220)TIME
369,800税込406,780
1台
10日以内出荷
TIME社のTIME3202表面粗さ計測定器は、合計19類粗さパラメーターを対応測定します。 測定項目:Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・RPc・Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2 測定範囲:Ra・Rq/0.01-40.0um、Rz・Ry・Rt・Rp・R3z/0.02-160um、S・Sm/2-4000um、tp/1-100%(%Ry) データ保存機能(最大10データ) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、Rpc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232
卓上ほうき&ちりとり アズマ工業卓上ほうき&ちりとりアズマ工業
899税込989
1個
当日出荷
収納コンパクトなミニほうき&チリトリ!
材質ほうき/グリップ:ポリプロピレン、穂:PET、ちりとり/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石寸法(mm)97×144×30全長(cm)約14繰り返し・詰め替え対応
洗濯機スミズミブラシ アズマ工業洗濯機スミズミブラシアズマ工業
689税込758
1個
当日出荷
すぐに使えて磁石でスッキリ収納! 洗濯機のフィルター・細部のお掃除に
材質ブラシ/ナイロン、グリップ/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石寸法(mm)17×230×61繰り返し・詰め替え対応
シリコンブラシ&スクイージー アズマ工業シリコンブラシ&スクイージーアズマ工業
499税込549
1個
当日出荷
サッと水切りして吸盤でスッキリ収納! 洗面台・キッチンのシンクのお掃除・水切りに
材質シリコーンゴム寸法(mm)75×24×55繰り返し・詰め替え対応
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316オンダ製作所
939税込1,033
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
強力マグネット 丸型 T字ハンドル付 ラクテム強力マグネット 丸型 T字ハンドル付ラクテム
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。 モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。 ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持やハンガー等に。寸法L1(mm)8表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ハンドル)SS400材質(磁石)ネオジム材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(キャップ)ニッケルメッキ表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
浴槽洗いスポンジH アズマ工業浴槽洗いスポンジHアズマ工業
499税込549
1個
6日以内出荷
磁石ですっきり収納できるお風呂用スポンジ 浴槽・浴室(床・壁等)、浴室小物のお掃除に。 泡立ち・水切れが良いお風呂用スポンジ
SM-RT26 ロータコテイBT/ワッシャ SHIMANO(シマノ)SM-RT26 ロータコテイBT/ワッシャSHIMANO(シマノ)
499税込549
1個
8日以内出荷
キッチンスクイージー アズマ工業キッチンスクイージーアズマ工業
769税込846
1個
6日以内出荷
材質【グリップ】ABS樹脂【水切りゴム】合成ゴム【(フィルムフック)フック】ポリスチレン・合成ゴム【フィルム】PET・オレフィン系エラストマー幅(mm)149全長(mm)【使用時】150質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×17×51繰り返し・詰め替え対応
ウェットシートケース アズマ工業ウェットシートケースアズマ工業
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ウェットシートケースを磁石ですっきり収納。市販の清掃用シート・おしり拭きシート等の収納に。清掃用シート(ウェット・ドライ)、おしり拭きシート等収納可能サイズ : 約16.5×5.5×10.5cm
材質本体/ポリプロピレン、パッキン/合成ゴム、磁石/ゴム磁石 耐冷熱温度50℃寸法(mm)182×123×70繰り返し・詰め替え対応
家具・家電ホコリ取り アズマ工業家具・家電ホコリ取りアズマ工業
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
静電気でホコリを吸着! すぐに使えて磁石ですっきり収納!
材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石寸法(mm)140×500×85ホワイト繰り返し・詰め替え対応
sm@rt754浴室排水口トング&ブラシ アズマ工業sm@rt754浴室排水口トング&ブラシアズマ工業
789税込868
1個
11日以内出荷
排水口に溜まったゴミをつかんで捨てる。排水口をぐるっと洗えるシリコンブラシ。磁石ですっきり収納
用途本体に磁石が内蔵されています。浴室の壁に磁石でピタッと貼り付くので、収納場所を取りません。触りたくない排水口等に溜まったゴミをつかんで捨てることができます。トング内側は滑り止め付です。トング外側の細かいゴム製のブラシが、排水口の汚れをしっかりかき取ります。またブラシについた汚れが落としやすく衛生的です。材質本体:ABS樹脂・合成ゴム、磁石:ネオジム磁石質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×13×51耐熱温度(℃)50繰り返し・詰め替え対応
浴槽洗いスリム アズマ工業浴槽洗いスリムアズマ工業
619税込681
1個
6日以内出荷
すぐに使えて磁石ですっきり収納! 浴槽・浴室(床・かべ等)のお掃除に
SM-RT70 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIES SHIMANO(シマノ)SM-RT70 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIESSHIMANO(シマノ)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・アイステクノロジーによる放熱性能で、いつでも安定した制動を実現放熱性の向上ステンレス/アルミ/ステンレスの3層サンドイッチ構造・軽量
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,698税込6,268
1個
36日以内出荷
CT シリーズ クラッチリムーバブルツール EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CT シリーズ クラッチリムーバブルツールEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,598税込9,458
1個
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
CKF カーボンファイバー MX ATV クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CKF カーボンファイバー MX ATV クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
粘着ローラーミニ アズマ工業粘着ローラーミニアズマ工業
529税込582
1個
6日以内出荷
外出前・帰宅時のホコリ取りに 玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー すぐに使えて磁石ですっきり収納!
テープ幅(mm)95巻数約54適合用途衣類繰り返し・詰め替え対応
sm@rt709 洗濯板 ミニ アズマ工業sm@rt709 洗濯板 ミニアズマ工業
669税込736
1個
11日以内出荷
衣類の部分洗い、小物のお洗濯に。
用途洗濯機・浴室の壁に磁石でピタッと貼り付くので、収納場所を取りません。軟らかい素材でできているので、洗面台の曲面にピッタリ押し当てて使用できます。裏表どちらも使用することができます。また指を通す穴付きで持ちやすい形状です。材質本体:ポリエチレン、磁石:ネオジム磁石質量(g)1寸法(幅W×高さH)(mm)約100×210耐熱温度(℃)50
ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト SHIMANO(シマノ)ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルトSHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト