カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sm-207」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途シーリング材 変成シリコーンシール セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシールセメダイン(36件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物特性高耐久性、塗装可
カバー 鋼板製 軸穴無 NTN(エヌティーエヌ)カバー 鋼板製 軸穴無NTN(エヌティーエヌ)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋼板タイプ閉じカバー
ステンレス鋼板製カバー付ユニット用カバー NTN(エヌティーエヌ)ステンレス鋼板製カバー付ユニット用カバーNTN(エヌティーエヌ)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼板製カバー付ユニット用のカバーです。
材質(カバー)ステンレス鋼
マグネットホルダー 下西製作所マグネットホルダー下西製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
タイプネオジムホルダー 超強力タイプ
超硬2枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)UNS S31803
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
20 Series(20-CX) SMC20 Series(20-CX)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-7~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-7~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSM20 SMCデュアルロッドシリンダ CXSM20SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-75 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-75SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-70 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-70SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CXSM Series(CXSM20) SMCCXSM Series(CXSM20)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
55-C SMC55-CSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
デュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズ SMCデュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
11 Series(11-CXS) SMC11 Series(11-CXS)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(11-CXSM~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CXSM~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
10-CXS - デュアルロッドシリンダ/クリーンシリーズ SMC10-CXS - デュアルロッドシリンダ/クリーンシリーズSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-70A SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-70ASMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Y7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF2形NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
5,870税込6,457
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付(片側閉じカバー)軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状角フランジ形ユニットカバー鋼板製カバー付荷重種別軽荷重用
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
補修パーツ シャフト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ シャフトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
用途ヘッドカバー及びLEDユニット固定用
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付