カテゴリ
- 保管用品(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品(5)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sm1.5-20」の検索結果

ベベルギヤ(マイタギヤ)
青木精密工業(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
油水兼用吸着剤
ギガ・セレクション¥21,980税込¥24,1781箱(200枚)翌々日出荷油も水も吸収します。 油水兼用の高機能吸着材です。 ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。形状シート対応油/水寸法(縦×横×厚さ)(mm)カット前:400×500×1.5、カット後:400×250×1.5吸収量(L/枚)0.34
KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥16,980税込¥18,6781枚7日以内出荷棚はSUS430とSUS720ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)0奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚1段![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥19,980税込¥21,9781枚7日以内出荷棚はSUS430とSUS741ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)0奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚1段![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥15,980税込¥17,5781枚7日以内出荷棚はSUS430とSUS1072ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)0奥行(mm)359間口(mm)1525棚段数棚1段材質(ポール)スチールポール
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥18,980税込¥20,8781枚7日以内出荷棚はSUS430とSUS1093ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)0奥行(mm)359間口(mm)1525棚段数棚1段材質(ポール)スチールポール
小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H
KHK(小原歯車工業)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数比1
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-20
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から14日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ CXSM15
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥78,980税込¥86,8781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS735ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)2200奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS729ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1895奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS722ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1387奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷棚はSUS430とSUS737ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)2200奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚6段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷棚はSUS430とSUS731ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1895奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚6段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥92,980税込¥102,2781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS730ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1895奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥73,980税込¥81,3781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS721ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1387奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS736ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)2200奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS726ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1590奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥74,980税込¥82,4781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS725ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1590奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS739ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)2200奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚5段材質(ポール)ステンレスポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥73,980税込¥81,3781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS738ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)2200奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚4段材質(ポール)ステンレスポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥88,980税込¥97,8781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS733ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1895奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚5段材質(ポール)ステンレスポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥71,980税込¥79,1781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS732ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1895奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚4段材質(ポール)ステンレスポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS723ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1387奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚4段材質(ポール)ステンレスポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS1089ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)2200奥行(mm)359間口(mm)1525棚段数棚6段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥73,980税込¥81,3781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS1087ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)2200奥行(mm)359間口(mm)1525棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥86,980税込¥95,6781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS1082ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1895奥行(mm)359間口(mm)1525棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥71,980税込¥79,1781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS1081ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1895奥行(mm)359間口(mm)1525棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥83,980税込¥92,3781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS1074ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1387奥行(mm)359間口(mm)1525棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷棚はSUS430とSUS743ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1387奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥86,980税込¥95,6781台7日以内出荷棚はSUS430とSUS724ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1387奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚5段材質(ポール)ステンレスポール![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)
ソリッドシェルフ
マルゼン[厨房機器]¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷棚はSUS430とSUS751ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)2200奥行(mm)459間口(mm)1525棚段数棚6段材質(ポール)スチールポール






![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)


![ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)