カテゴリ
- 切削工具(14)
- バイク部品(12)
- メカニカル部品(10)
- 作業工具(8)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 作業服(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- KSフィルター(3)
- NACHI(不二越)(4)
- ParkerTAIYO(1)
- PMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(2)
- ケナメタル(2)
- コノエ(8)
- コーコス信岡(2)
- スリーエッチ(1)
- スーパーツール(2)
- タンガロイ(1)
- トップ工業(2)
- 岡崎精工(1)
- 日研工作所(3)
- ブランドをもっと見る

スナップリングプライヤー 軸用 直爪
(128件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
スナップリングプライヤ軸用直爪
トップ工業(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(17件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
サクットカット スタンダード
ナカバヤシ¥379税込¥4171丁当日出荷安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!。楕円形状の新開発「オーバルアール刃」切れ味約4倍以上!※刃先でコピー用紙を切ったときの最大切断枚数の比較です※メーカー従来品比、材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM全長(mm)176質量(g)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×176RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、グルーレス刃繰り返し・詰め替え対応
ロック式スナップリングプライヤ 軸用
トップ工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌日出荷手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い。片手でロック解除可能。一体鍛造品で頑丈用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質SCM440
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥88,980~税込¥97,878~1個翌日出荷から6日以内出荷外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
軽中量棚”TLA型”用移動仕切板
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681枚7日以内出荷移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。付属品フック2個材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイト
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
25 ステファーノ攻
SHIMANO(シマノ)¥82,980税込¥91,2781個6日以内出荷「攻」が目指すのは"究極の状況特化。カワハギ釣りの魅力、それは状況ごと、極論を言えば流し替えるたびに毎回異なる攻略パターンを探求してもしきれない点にある。カワハギのスピード・泳層・エサへの執着度・エサを追う距離・吸い込みの強弱など……考えるべきことを数えだせばキリがない。釣行ごとに攻略パターンが移り変わるカワハギシーンにおいて、状況特化の個性際立つロッドが求められるのは必然だろう。ステファーノ 攻は王道の万能調子だけでは補いきれない、個別のシチュエーションを徹底的に分析・解明し、設計をスタートさせたシリーズ。そのため、アイテムごとにブランクス設計・グリップ形状・穂先・リールシートなどの細部に至るまで、適材適所に数々のフィーチャーを厳選して搭載。アングラーの技術を最大限に引き出す状況特化のスペシャリストとして、現代カワハギシーンにおいて圧倒的な存在感を放つ。そして2026年、金属系穂先”タフテックメタル”を搭載したSSS175-MSが登場しました。タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)1.75位置【リールシート】293mm自重(g)63継数(本)1仕舞(cm)175.1錘負荷(号)5-35先径(mm)1.1カーボン含有率(%)99.9
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷から32日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781セット(70点組)当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
プロ用標準工具セット
スーパーツール¥36,980税込¥40,6781セット(48点組)当日出荷機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。トラスコ品番372-9567セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm質量(kg)8.4



ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 半袖ポロシャツ
コーコス信岡¥2,698税込¥2,9681着翌々日出荷SS~6Lまで幅広いサイズ展開(SS・Sはユニセックスサイズ)。再生PET繊維75%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約15.2本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。特殊化学結合した消臭糸を使用し、実感レベルの消臭力を半永久的に実現した「ニオイクリア」。肉厚によるタフさと、ドライで通気性に優れた鬼鹿の子素材。JIS帯電防止規格合格品。脇にくびれを入れてボディラインをすっきり見せるXラインシルエット(SS~LLまで)。左胸スリットインポケット。脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様。左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。太ペンも入る左袖マルチポケット。紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率97%)。用途建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般材質ボトルリサイクル エコ ニオイクリア 制電フルダル鬼鹿の子エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル87(再生PET繊維75)・ナイロン13グリーン購入法適合再生材使用率(%)75エコマーク認定番号19 103 132再生材使用使用



ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ
コーコス信岡¥2,898税込¥3,1881着翌々日出荷SS~6Lまで幅広いサイズ展開(SS・Sはユニセックスサイズ)。再生PET繊維75%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約18.0本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。特殊化学結合した消臭糸を使用し、実感レベルの消臭力を半永久的に実現した「ニオイクリア」。肉厚によるタフさと、ドライで通気性に優れた鬼鹿の子素材。JIS帯電防止規格合格品。脇にくびれを入れてボディラインをすっきり見せるXラインシルエット(SS~LLまで)。左胸スリットインポケット。脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様。左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。太ペンも入る左袖マルチポケット。紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率97%)。用途建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般材質ボトルリサイクル エコ ニオイクリア 制電フルダル鬼鹿の子エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル87(再生PET繊維75)・ナイロン13グリーン購入法適合再生材使用率(%)75エコマーク認定番号19 103 132再生材使用使用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら