カテゴリ

  • 農業機械(78)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(8)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm112」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(SM112)RIVET 日野自動車(SM112)RIVET日野自動車
128税込141
1個
7日以内出荷
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)セメダイン(36件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
40,247税込44,272特価
1袋(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサGCカップリング GC-SSM形(両並形)セイサ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)3材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
チャッキバルブ  SM 10K イシザキチャッキバルブ SM 10Kイシザキ
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
鋳鉄製 10K ストレート
仕様ライニング:エポキシ樹脂塗料(黒色)型式10K型材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)エポキシ樹脂バルブ種類チャッキバルブ
一槽水切付シンク1200×450×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]一槽水切付シンク1200×450×800(ホース付)マルゼン[厨房機器]
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)800仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付材質ステンレス(SUS430)質量(kg)26槽内寸法(mm)間口560×奥行320×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
Oリング 1A-S(SM) 大阪魂Oリング 1A-S(SM)大阪魂
33,040税込36,344
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)岡崎精工
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル測定範囲(mm)10
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
259税込285
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
(SM1)マフラー,マグネト スバル(SM1)マフラー,マグネトスバル
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
(SM1)ヘッドパイプ スバル(SM1)ヘッドパイプスバル
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(SM1)スティンガー,マニホールド スバル(SM1)スティンガー,マニホールドスバル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(SM1)マフラー,PTO スバル(SM1)マフラー,PTOスバル
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
(SM1)ヘッドパイプ 4-029 スバル(SM1)ヘッドパイプ 4-029スバル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
オリジナルフェンス ウッドアイ 横スリット  H1200 本体のみ オリジナルオリジナルフェンス ウッドアイ 横スリット H1200 本体のみオリジナル
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷
用途境界フェンス
(SM1)マフラー,MAG スバル(SM1)マフラー,MAGスバル
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(SM1)レゾネーター -029 スバル(SM1)レゾネーター -029スバル
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
(SM1)マフラー,センター スバル(SM1)マフラー,センタースバル
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(SM1)ヘッドパイプ 7-029 スバル(SM1)ヘッドパイプ 7-029スバル
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(SM1)スティンガ アウトレット-029 スバル(SM1)スティンガ アウトレット-029スバル
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.5198コーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°サンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
Oリング 4C-SM 大阪魂Oリング 4C-SM大阪魂
57,616税込63,378
1袋(1000個)
9日以内出荷
Oリング 1A-SM 大阪魂Oリング 1A-SM大阪魂
14,674税込16,141
1袋(1000個)
9日以内出荷
SSM-112-L-SV SAMTECSSM-112-L-SVSAMTEC
459税込505
1個
7日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
18,980税込20,878
1セット(10個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
29,980税込32,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
Oリング 4C-S(SM) 大阪魂Oリング 4C-S(SM)大阪魂
108,827税込119,710
1袋(200個)
9日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
勝手なしコーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)16
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)8
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°サンドビック
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7