カテゴリ
- 切削工具(20)
- 測定用品(7)
- バイク部品(5)
- 機構部品(5)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(19)
- テクロック(7)
- 大阪魂(5)
- EKチェーン(4)
- SAMTEC(2)
- 岡崎精工(1)
- セメダイン(1)
- ホンダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Kawasaki(1)
- セイサ(1)
- KSフィルター(1)
- STMicro(1)
エコロジープロダクト
「sm112」の検索結果

多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)
セメダイン(36件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(333mL×10本)当日出荷外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
GCカップリング GC-SSM形(両並形)
セイサ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から14日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。許容偏角(°)3材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台ほか当日出荷から21日以内出荷金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。種別ダイヤル測定範囲(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.5198コーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)16
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬内接円径(mm)8
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)14.5418コーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)19.0633勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)
汎用エンジン(GXシリーズ) GX120T3-SM11
ホンダ(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア仕様圧縮比/8.3:1付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント内径(Φmm)60最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346乾燥質量(kg)13.2燃料タンク容量(L)2.0潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)43.5最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.56排気量(cm3)122