カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 農業機械(12)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バイク部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(24)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- NAKATAKI(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- KANA(片山チエン)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- TOTO(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- エスコ(1)
- キャニオン(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- KSフィルター(1)
- BOURNS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sm2-25」の検索結果

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ EA725SMシリーズ
エスコ¥1,160税込¥1,2761本翌日出荷仕様●サイズ(mm):2.25●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
ドライシェルフ
キャニオン¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷メスシリンダーの乾燥に便利な、ピッチの大きい網棚付のステンレスSUS304製シェルフです。 通常の網棚が2段と、メスシリンダーに対応する40mmピッチと80mmピッチの棚が付属しています。仕様棚板/網内寸20×16.5mm(2段)、40×36.5mm(1段)、80×76.5(1段)、水受けトレー/ステンレス製幅(mm)760寸法(mm)760×460×1590高さ(mm)1590奥行(mm)460
USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ 2.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥899税込¥9891本当日出荷離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用色ブラックケーブル長(m)2.5コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器ケーブル外径(Φmm)2.5アズワン品番64-3779-16伝送帯域(MHz)最大480USBタイプUSB2.0/1.1ケーブルタイプスリム変換タイプメス - オス
小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H
KHK(小原歯車工業)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数比1
SCMKSM スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC55~60RoHS指令(10物質対応)対応![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷パソコンとデジカメをつなぐUSB2.0ケーブル(A to miniB)スリムタイプです。トラスコ品番452-8225色ブラック
V2-25.0-0-FSP-SM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781セット(1m×50個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SM)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25SM)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)22オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SM
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25SM
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥67,980税込¥74,7781セット(50個)当日出荷から7日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
エキゾーストジョイントガスケット
DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷マフラー結合部の排気漏れを防止するリプレースメントガスケット。国内のオフロード車用を豊富にラインナップ。デルタ等の社外マフラーを取り付けの際に便利。
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 14極, 0.5mm
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 14コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 0.5mm
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 30極, 0.5mm
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 30コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 0.5mm
JST(日本圧着端子製造)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25S~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25S~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油無給油把持力外径把持力50開閉ストローク(両側)(mm)22
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~)
SMC¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
スケルトンバケット
NAKATAKI¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。













![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)