カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 自動車補修部品(3)
- 清掃用品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
「sm20g」の検索結果

シングル形スライドブッシュ(SM形)
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥801税込¥8811個当日出荷から62日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。形状ストレート仕様標準仕様材質樹脂シール無精度上級
シングル形スライドブッシュ(SM形)
NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)¥898税込¥9881個当日出荷から3日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
SM-G-L スライドブッシュ(ロング形)
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥1,470税込¥1,6171個当日出荷から77日以内出荷形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)
NB(日本ベアリング)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質樹脂シール無
ダブル形スライドブッシュ
NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)¥1,725税込¥1,8981個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様シール両側シール
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
横浜油脂工業(Linda)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース繰り返し・詰め替え対応
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格M4ミガキマル図解NoMSC1-62 電装品部品_No.24、BSA-420JESG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.8、LVM752 60HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.22、SSA-V1000 フロントパネル部品_No.14、BSA-420JSG G-4 G-4関係 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F610I 1994ネン 電気配線部品_No.28、G-4 薬剤タンク部品 ヒラザガネ_No.8、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.33、KG-4R 薬剤タンク部品 ヒラザガネ_No.8、セオイ15DガタDX 本体部品_No.17、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.20、SSA-S600DX 2001ネン 電装品部品_No.40、G-4 センターブーム部品 ヒラザガネ_No.19、SM-450A 駆動部(左)部品_No.38、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.17、SSA-R1000 フロントパネル部品_No.40、SSA-V602C キャビン-1部品_No.24、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.20など