カテゴリ

  • 切削工具(31)
  • 安全用品(21)
  • メカニカル部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(16)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「sm30」の検索結果

202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(208件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(17件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
スリット鉢 CSM 兼弥産業スリット鉢 CSM兼弥産業(171件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨテープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用コクヨ(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器BSBM-20SH・30SM用パッキン日東工器(18件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用スパイラルタップ TPTステンレス用スパイラルタップTPT(43件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用ねじの種類M
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
ステンレス用ポイントタップ TPTステンレス用ポイントタップTPT(24件のレビュー)
638税込702
1本
当日出荷
ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用ねじの種類M材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3表面処理ホモ処理加工通り穴用
モンキレンチ SK11モンキレンチSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
水油吸収シート 吸い魔人 TRUSCO水油吸収シート 吸い魔人TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(30枚)
当日出荷
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。種別オイル/水用トラスコ品番383-1060材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン厚さ(mm)2.2質量(kg)1.83ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)300×750吸収量水19L/パック、油15L/パック吸油量(L/枚)0.5
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 大西工業6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S大西工業(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 コクヨテープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻コクヨ(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)適合小巻き材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系質量(g)44テープ種類小巻外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60適合テープ外径(Φmm)52適合テープ幅(mm)18
スマートレグ 光スマートレグ(6件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用) 廣杉計器スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)廣杉計器(1件のレビュー)
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
2,798税込3,078特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
石こうボード壁専用 ラクピン 若井産業石こうボード壁専用 ラクピン若井産業(5件のレビュー)
599税込659
1パック(6個)
当日出荷
指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
ステンレス丸型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]ステンレス丸型洗浄カゴサンワ[科学研究・開発用品](3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8
GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロールGTX DC-TURBO 10W-30 SM/CFカストロール(97件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(1L)ほか
当日出荷
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
工業用ハンダこて SM型 SURE(石崎電機製作所)工業用ハンダこて SM型SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用種別丸型ニクロムヒーター式
目盛付スコヤ 松井精密目盛付スコヤ松井精密(1件のレビュー)
11,780税込12,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
ステンレス洗浄カゴ TRUSCOステンレス洗浄カゴTRUSCO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール精度上級
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,435税込1,579
1個
当日出荷から61日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質樹脂シール精度上級
シムロン - S/L/R用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)シムロン - S/L/R用交換テープタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープテープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 30マイタKHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
歯数30種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(3件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
2,482税込2,730
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール両側シール精度上級
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)
1,558税込1,714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
シリコーン調理台保護シート ワイズシリコーン調理台保護シートワイズ
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から5日以内出荷
人工大理石やタイル、ステンレス等のキッチンカウンターの汚れやキズを防ぎます。
材質シリコーン耐熱温度(℃)230
1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション1連はしご スーパーコスモス 1CSM型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)358関連資料図面(0.04MB)
スプリングマット SM 倉敷化工スプリングマット SM倉敷化工(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
材質(ゴム)合成ゴム形状角形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性重耐塩適合用途防振
モンキーレンチ HIT(ヒット)モンキーレンチHIT(ヒット)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から4日以内出荷
本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱マグネットホルダー 下西製作所耐熱マグネットホルダー下西製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプサマコバホルダー 耐熱強力タイプ最高温度(℃)250表面処理(ケース)ニッケルメッキ
工業用ハンダこて SM型 替コテ先 SURE(石崎電機製作所)工業用ハンダこて SM型 替コテ先SURE(石崎電機製作所)
549税込604
1個
当日出荷
種別C型
ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)NB(日本ベアリング)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質スチールシール
ステンレスマンテル ニッサチェインステンレスマンテルニッサチェイン
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から4日以内出荷
SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)SM スライドブッシュ(シングル・標準形)NB(日本ベアリング)
1,514税込1,665
1個
翌日出荷から96日以内出荷
リンベシート(シリコンペーパー)丸型穴明 精巧社リンベシート(シリコンペーパー)丸型穴明精巧社
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質両面シリコンペーパー