カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(30)
- パソコン/周辺機器(27)
- 切削工具(25)
- 農業機械(13)
- 機構部品(12)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 安全用品(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- NETGEAR(26)
- ワルター(21)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ホンダ(5)
- 安全交通試験研究センター(5)
- RS PRO(5)
- エスコ(3)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- TRUSCO(3)
- ボーセイ(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- オリエンタルモーター(2)
- カクダイ(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- PEM(2)
- BOURNS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sm43」の検索結果

オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング
Festo¥8,198税込¥9,0181袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
LANトランス
BOURNS¥699税込¥7691個7日以内出荷Bourns SM43P01EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6955アズワン品番65-7218-54
SMマイタ 30マイタ
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数30表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥82,980税込¥91,2781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番299-6464種別組立式質量(kg)26.0高さ(mm)1200ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)450間口(mm)900最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×1228
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
コマドリル¥559税込¥6151本5日以内出荷から6日以内出荷石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥41,980~税込¥46,178~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番299-6456種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)24.0高さ(mm)1200ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)300間口(mm)900最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×305×1228有効間口(mm)829
ミラクル40ミディアムドリル
三菱マテリアル¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
磁器点字タイル(目地込寸法)
安全交通試験研究センター¥6,598~税込¥7,258~1枚ほか翌々日出荷から31日以内出荷本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。材質磁器
キャリパースライドピン
ミヤコ自動車¥1,498税込¥1,6481セット(4枚)4日以内出荷型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。主な適合純正品番MK585794・44146-HJ00Dメーカーふそう、UD
点字ブロック
安全交通試験研究センター¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか翌々日出荷から31日以内出荷本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。 表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。材質コンクリート使用場所屋外/屋内
4/ 6mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥4,810税込¥5,2911個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-43外径(Φmm)6
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,499~税込¥1,649~1袋(50個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,069税込¥1,1761袋(10個)3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状ピン付きファイブロブ
KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥15,740~税込¥17,314~1箱(500本)4日以内出荷圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷形状L字形歯数24材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)質量(g)23~30種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
プッシュオフクランプレバー PCSM
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23~30種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB




































![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)