カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm73」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム)段差モールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(23件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
ナンバーリングマシン コクヨナンバーリングマシンコクヨ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個質量(g)365種別20、1、2、3、4、6、12外寸法・幅(mm)64外寸法・高さ(mm)146外寸法・奥行(mm)53印面種別金属製繰り返し・詰め替え対応
マグネットキャッチ 下西製作所マグネットキャッチ下西製作所(1件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から3日以内出荷
縦型、横型の両方からの取り付け可能なマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。付属品受け板幅(mm)12.5全長(m)45取付ピッチ(mm)36
メタロセン配合メガMAXシリーズ 70L ジャパックスメタロセン配合メガMAXシリーズ 70Lジャパックス
239税込263
1冊(10枚)
当日出荷
材質HDPE+META
滑車(ステンレス製) エスコ滑車(ステンレス製)エスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷から翌日出荷
枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ)ウッドワン
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
適合規格4VOC(木質建材)関連資料(2.56MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
2.0mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製) エスコ2.0mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980SM-73
ワイヤーロープ[PVCコーティング] エスコワイヤーロープ[PVCコーティング]エスコ
12,500税込13,750
1本
翌日出荷から8日以内出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
用途カンバン。装飾用。作業工具の落下防止。額縁などの吊り用。園芸用。アンテナの張り。船舶。木工、工作用。電設。室内配線。ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット アソーSUS304製 ノーバルブタイプ ソケットアソー
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開放型材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Sonic Mini 8K S : 7.1インチ LCD 光造形 3Dプリンター PhrozenSonic Mini 8K S : 7.1インチ LCD 光造形 3DプリンターPhrozen(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。
仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB消費電力(W)48電源DC24V/2A本体質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170光源Linear ProjectionLED Module本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430ディスプレイ3.5インチタッチパネル解像度XY:22(μ)印刷速度80mm/hrRoHS指令(10物質対応)対応積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SMOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から4日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SMOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から4日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
マイトクランプ(SUS) 築地製作所マイトクランプ(SUS)築地製作所
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
材質SUS形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
クリヤーケース(マチ付) リヒトラブクリヤーケース(マチ付)リヒトラブ(6件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
30mmのワイドなマチ付き。多量の書類や雑誌、化粧品入れなどに大変便利。 豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。
材質オレフィン収納枚数200背幅(mm)マチ30
SM-BB80 ネジタイプ シェル幅 68/73mm SHIMANO(シマノ)SM-BB80 ネジタイプ シェル幅 68/73mmSHIMANO(シマノ)
3,698税込4,068
1個
欠品中
研削丸 内径70~73用 高島産業研削丸 内径70~73用高島産業
8,898税込9,788
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)70~73外径(Φmm)73砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)7.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
SM-BB93 ネジタイプ シェル幅 68/73mm SHIMANO(シマノ)SM-BB93 ネジタイプ シェル幅 68/73mmSHIMANO(シマノ)
5,098税込5,608
1個
9日以内出荷
ハンドル(L) R.ドアー アウタ (1AY0) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) R.ドアー アウタ (1AY0)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ハンドル(L) R.ドアー アウタ (1A01) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) R.ドアー アウタ (1A01)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
先交換式モジュラーシステム ストレートシャンク SM タンガロイ先交換式モジュラーシステム ストレートシャンク SMタンガロイ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-1~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカー MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
寸法(mm)ステー:10バルブ型式G18/12V10W適合車種汎用
(SM0)ホース スバル(SM0)ホーススバル
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
(SM1)リテーナ,ウインドシールド スバル(SM1)リテーナ,ウインドシールドスバル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
(SM0)ボディー キャップ スバル(SM0)ボディー キャップスバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(SM1)ディケール,フードセンターSTORM スバル(SM1)ディケール,フードセンターSTORMスバル
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
(SM0)スペーサ,レギュレータ スバル(SM0)スペーサ,レギュレータスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ラミネートハルンカップ SM-205 未滅菌 1セット 100個×25包装 東洋器材科学ラミネートハルンカップ SM-205 未滅菌 1セット 100個×25包装東洋器材科学
32,980税込36,278
1セット(25袋×100個)
6日以内出荷
仕様●摘要:SM-205●サイズ:73Φ×81mm●容量:210mL●材質:本体/紙アズワン品番65-8736-92
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカー MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)
3,198税込3,518
1セット(2個)ほか
7日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等)寸法(mm)ステー:10適合車種汎用適合電球G18/12V10W ※場合によってはハイフラになる場合が御座います。ハイフラになった場合はバルブをG18/12V21WまたはG18/12V/23Wに変更して下さい。またはICウィンカーリレーに変更して下さい。
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
規格10X1BX4000部品名称ホース関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.26MB)図解NoBSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.78、SSA-α602M 薬液配管-2部品_No.24、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.73、SSA-α1010 ノズル配管部品_No.30、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.78、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.73、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.78、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.78、MX-501 薬液配管部品_No.41、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.73、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.78、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.78、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.78
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
規格10X1BX3500部品名称ホース関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.93MB)図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.27、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.30、SSA-S602DX(4) 薬液配管部品_No.53、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.35、SSA-F616 薬液配管部品_No.59、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.20、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.63、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Jシリーズ部品_No.22、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.73、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.17、SSA-F1010 薬液配管部品_No.40、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 JDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.10、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.35、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.49、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.58、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.33
ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキンBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
規格8.5X14XT1.5関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.42MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)図解NoSM-110T 薬液配管(2)部品_No.25、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 ゴムマルパッキン_No.35、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.10、MRS30-132 オプション(2)センタノズル(タバコ用ノズル)部品_No.4、SM-122A 薬液配管(2)部品_No.36、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.45、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.13、SSA-F615M-2AD 左ノズル部品_No.37、MSC1-102DW 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.28、SM-410T 薬液配管(2)部品_No.25、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ゴムマルパッキン_No.62、MRS30-130T センタノズル タバコ用ノズル部品_No.4、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 ゴムマルパッキン_No.34、MRS30-130 アッパーノズル キク用ノズル部品_No.28、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ゴムマルパッキン_No.28、SSA-F501 ノズル(2)部品_No.40など
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
規格10X1BX4500部品名称ホース関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.23MB)図解NoBSM-1040SLT-C2 薬液配管部品_No.36、BSM-1300L-2 薬液配管2部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 薬液配管部品_No.37、BSM-1040SLT-BC2 薬液配管部品_No.36、BSM-830SLT-BC2 薬液配管部品_No.38、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.37、BSM-1500L 薬液配管2部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 薬液配管部品_No.37、BSM-1100L-2 薬液配管2部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.37、BSM-840SLT-C2 薬液配管部品_No.36、BSM-1030SLT-BC2 薬液配管部品_No.38、BSM-1540SLT-C2-1 薬液配管部品_No.37、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.78、BSM-840SLT-BC2 薬液配管部品_No.36、BSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.78、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.73、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.36
バネザガネ M4 2ゴウ BIGM(丸山製作所)バネザガネ M4 2ゴウBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M42ゴウ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.72MB)図解NoMG170 羽根車部品_No.24、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.28、VSM100-11 メータパネル部品_No.48、CBM-302SB 調圧弁部品_No.15、MSC1-73HW 電装品部品_No.21、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.31、SM-450A 駆動部(右)部品_No.11、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.26、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.42、SSA-α603MA ノズル部品_No.27、MK65 調圧装置部品_No.62、SSA-V602C キャビン-3部品_No.32、SSA-V600C 噴頭部品_No.42、SD51-1 調圧装置部品_No.62、SSA-S501 電気配線部品_No.23、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.33、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.27、SSA-α1001S フロントパネル部品_No.38、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.6など
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-2~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B16-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B16-~)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ