カテゴリ

  • 制御機器(60)
    • 機構部品(電子部品)(21)
    • 同軸コネクタ(27)
    • コネクタ付ケーブル(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • 静電気測定器(1)
  • 防犯用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
アダプタタイプ
コネクタタイプ
特性インピーダンス(Ω)
種類
その他・アダプタ・中継コネクタ・コネクタ
結線方式
圧着
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma bnc」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - BNC - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - BNC - ジャック ニッケルRS PRO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.6mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル, BNC SMA AMPHENOL同軸ケーブル, BNC SMAAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - BNC - プラグ ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - BNC - プラグ ニッケルRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブルT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル SMA BNC 152.4mm Cinch Connectors同軸ケーブル SMA BNC 152.4mmCinch Connectors
4,498税込4,948
1個
当日出荷
SMA ケーブルアセンブリCinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:152.4mm●定格電圧:250 V ac●代表規格:RoHS(2022年10月現在)2●コード番号:886-1020アズワン品番65-7460-84
33_BNC-SMA-50-1/1--_UE HUBER & SUHNER33_BNC-SMA-50-1/1--_UEHUBER & SUHNER
12,980税込14,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.8mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 609.6mm, 415-0037-024 CINCHCinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 609.6mm, 415-0037-024CINCH
3,998税込4,398
1個
欠品中
SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 609.6mm定格電圧 = 500 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 304.8mm, 415-0028-012 CINCHCinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 304.8mm, 415-0028-012CINCH
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = RG316コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 304.8mm定格電圧 = 250 V ac代表規格 = RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 152.4mm, 415-0028-006 CINCHCinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 152.4mm, 415-0028-006CINCH
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152.4mm定格電圧 = 250 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0037-036 CINCHCinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0037-036CINCH
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 914.4mm定格電圧 = 500 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - UFL - ジャック 金 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - UFL - ジャック 金RS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to UFLソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = UFLジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクトめっき = 金長さ = 10.7mmボディめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮KorusストレートBNC圧着プラグ. Coax Connectorsの高品質な機械加工が施されたBNC圧着プラグシリーズ(75 Ω)です。 このBNCコネクタは、金めっきの黄銅センターコンタクトと金めっきの黄銅ボディを備えています。 これはKorusシリーズのコネクタの一部で、安定した低損失性能を備え、4K / ウルトラHD放送業界に最適です。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができるシンプルなバヨネットカップリングを備えています。 BNCはこのように簡単な接続機能を備えており、現在の市場で使用されているコネクタの中で最も人気のあるコネクタの1つです。 代表的な用途には、放送、通信、計装、セキュリティがあります。 この高精細コネクタは、SMPTE 292M、424M、ST208-1の規格に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ ユウエツ精機変換アダプタユウエツ精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類アダプタボディ向きストレート
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様オス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAソケット-BNCプラグ嵌合部形状プラグ-ジャック
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, 33_BNC-SMA-50-1/1--_UE HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, 33_BNC-SMA-50-1/1--_UEHUBER & SUHNER
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.9mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]BNCメス-SMAオス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCジャックとSMAプラグの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類アダプタ
BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]BNCオス-SMAメス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCプラグとSMAジャックの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
アクセサリ 変換アダプタ SMA(F)-BNC(M) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ 変換アダプタ SMA(F)-BNC(M)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
BNC(P) - SMA(J) 50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
BNCメス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]BNCメス-SMAメス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCジャックとSMAジャックの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - プラグ, BU-P4290 MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - プラグ, BU-P4290MUELLER ELECTRIC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様●アダプタタイプ: BNCメス-SMAオス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 26mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
BNCオス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]BNCオス-SMAオス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCプラグとSMAプラグの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル BNC SMA 1.22m POMONA同軸ケーブル BNC SMA 1.22mPOMONA
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Pomona BNC (オス)対 SMA (オス)ケーブルアセンブリは、高性能 SMA 及び RG316/U ケーブルへの BNC コネクタを含めることで、テストの汎用性を提供します。BNC コネクタは、変色しにくいボディと最高の性能を実現する PTFE 誘電体を備えています コネクタセンターコンタクトは金めっきが施され、信頼性の高い電気接続を実現しています
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:1.22m●コード番号:221-8246アズワン品番65-7392-70
BNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP) LINKMANBNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP)LINKMAN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SMAオス-BNCメスの変換コネクターです。
形状ストレート形態【コネクター】SMA型プラグ⇔BNC型ジャック
アダプタ SMA ジャック-BNC ジャック 50 Ω CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSアダプタ SMA ジャック-BNC ジャック 50 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-63
同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8944アズワン品番65-7538-84
BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
欠品中
TE Connectivity 3-1478985-0グレード:業務用、RF コネクタタイプ:SMA、RF コネクタキャップタイプ:ダストキャップ及びチェーン、密封可能:いいえ、テザー:あり、インピーダンス:50 Ω、ボディめっき素材:金、カップリングナット仕上げ:金、フラット寸法:8.0 A/F、梱包数量:100
仕様●表面処理:金●種類:SMA●材質:真鍮●オス/メス:オス●種類:BNC コネクタです●コード番号:186-4840アズワン品番65-7585-87
Radiall 同軸変換アダプタ SMA - BNC ジャック - プラグ, R191305000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMA - BNC ジャック - プラグ, R191305000RADIALL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : SMAソケット-BNCプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●長さ : 29.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC/SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途や機器のインターフェース接続のさまざまなニーズを満たします。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 202112-10 BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮 AMPHENOLAmphenol 202112-10 BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮AMPHENOL
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付
材質真鍮種類SMA、BNCコネクタ表面処理コードありRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, BU-P4289 MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, BU-P4289MUELLER ELECTRIC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ: BNCオス-SMAメス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 31.75mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 3-1478985-0 BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 3-1478985-0 BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1個
7日以内出荷
材質真鍮種類SMA/BNC コネクタ表面処理RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mmRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
アダプタ BNC プラグ SMA ジャック ストレート BOMAR INTERCONNECTアダプタ BNC プラグ SMA ジャック ストレートBOMAR INTERCONNECT
9,698税込10,668
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ A:BNC プラグ コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:1GHzアズワン品番65-1491-95
Mueller Electric 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, BU-P72973 MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, BU-P72973MUELLER ELECTRIC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ: SMAメス-メス●アダプタタイプA: SMA●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 18GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 22.2mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
RF/同軸 アダプタ SMA ジャック-BNC プラグ MULTICOMPRF/同軸 アダプタ SMA ジャック-BNC プラグMULTICOMP
8,998税込9,898
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ 製品群:-アズワン品番65-1437-79
RF/同軸 アダプタ SMA プラグ-BNC プラグ MULTICOMPRF/同軸 アダプタ SMA プラグ-BNC プラグMULTICOMP
6,398税込7,038
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ 製品群:-アズワン品番65-1437-78