22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 2200 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT2200JOS5
APC Smart-UPS 2200 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT2200JOS5)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
1台
769,800 税込846,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 2200 LCD 100V 3年保証 SMT2200J3W
APC Smart-UPS 2200 LCD 100V 3年保証(SMT2200J3W)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 2200 LCD 100V 5年保証 SMT2200J5W
APC Smart-UPS 2200 LCD 100V 5年保証(SMT2200J5W)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
459,800 税込505,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 2200 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT2200JOS3
APC Smart-UPS 2200 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT2200JOS3)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
1台
619,800 税込681,780
7日以内出荷

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 2200 LCD 100V(SMT2200J)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 種類無停電電源装置(UPS) 定格電力(W)1980 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)19.7 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L5-30P 同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間4h ケーブル1本 高さ(cm)43.5 容量(VA)2200 定格電力(VA)2200 最大出力電力(W)1980 定格出力電圧(V)100 入力電圧許容範囲(V)70~127調整可能/75~119 動作温度(℃)0~40 効率1 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポートスマートスロット アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)24 正味質量(kg)56 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB対応 深さ(cm)54.4 出力コンセント8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量2200VAのタワー設置型UPS
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 種類無停電電源装置(UPS) 定格電力(W)2400 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)19.7 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L5-30P 同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間4h ケーブル1本 高さ(cm)43.5 容量(VA)3000 定格電力(VA)2400 最大出力電力(W)2700 定格出力電圧(V)100 入力電圧許容範囲(V)70~127調整可能/75~119 動作温度(℃)0~40 効率1 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポートスマートスロット アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)24 正味質量(kg)56 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB対応 深さ(cm)54.4 出力コンセント8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)24.27 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×142×183 入力【電源コードの数】1 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで) 出力容量(VA/W)1500/980 設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980 定格入力電圧(V)100 仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg)26 規格UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m)1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439 接続方式ラインインタラクティブ コンセント出力(8)NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形正弦波 インターフェースSmartSlot、USB バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A)(最大)12 定格出力電圧(V)100 警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

SMT750J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで) 出力容量(VA/W)750/500 設定可能電力(VA/W)(最大)750/500 定格入力電圧(V)100 仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg)13.18 規格UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m)1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 接続方式ラインインタラクティブ コンセント出力(6)NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形正弦波 インターフェースSmartSlot バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A)(最大)8 定格出力電圧(V)100 警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

SMT500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 質量(kg)12.6 容量(アウトプット電力)360W/500VA コード長さ(m)1.83 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー小形シール鉛蓄電池 形態(入力)NEMA 5-15P 寿命(予定)4~6年 充電時間(時間)(標準)4 波形正弦波 入力電流(A)(最大)5.0 最大電力(設定可能)360W/500VA インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USB 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

BE425M-JP 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8(90%までの充電時間) 出力容量(VA/W)425/255 定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付 コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個 仕様サージ・ノイズフィルターあり 消費電力(W)通常時/4、充電時/13 運転方式常時商用 出力波形矩形波(バッテリー運転時) バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105 定格入力電流(A)6 寿命期待寿命3~5年(5~25℃) ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A) 出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz)50/60(自動検出) ケーブル長(mm)1520 定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時) 入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定) プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間通常4/最大10ms
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 定格電圧(V)入力200 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相・出力:単相 入力周波数(Hz)50/60±5% 切換時間無瞬断 周囲温度(℃)0~+40 色(本体) カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載) 線数入力:2線・出力:2線
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)
出力波形正弦波 出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2% 出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5% 過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー 入力電圧(V)100~125 入力周波数(Hz)50±10、60±10 電源コード(m)3 材質金属 動作温度(℃)0~40 相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと) 保存温度(℃)-15~45
1台
119,800 税込131,780
13日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 LCD 100V 3年保証 SMT3000J3W
APC Smart-UPS 3000 LCD 100V 3年保証(SMT3000J3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2 保管温湿度範囲-15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45
Smart-UPS RTおよび Smart-UPS の製品型番が SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UB のモデル用USBケーブル
質量(kg)0.36 出力【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~45℃/0~95% 標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタADB9(シンプル・シグナリング) コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 LCD 100V 5年保証 SMT3000J5W
APC Smart-UPS 3000 LCD 100V 5年保証(SMT3000J5W)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 種類無停電電源装置(UPS) 定格電力(W)2400 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)19.7 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L5-30P 同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間4h ケーブル1本 高さ(cm)43.5 容量(VA)3000 定格電力(VA)2400 最大出力電力(W)2700 定格出力電圧(V)100 入力電圧許容範囲(V)70~127調整可能/75~119 動作温度(℃)0~40 効率1 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポートスマートスロット アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)24 正味質量(kg)56 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB対応 深さ(cm)54.4 出力コンセント8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)2.5 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65 適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V(SMT3000RMJ2U)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U 取付(優先)下方 種類無停電電源装置(UPS) 定格電力(W)2400 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L5-30P 同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間4h ケーブル1本 高さ(cm)8.6 容量(VA)3000 定格電力(VA)2400 最大出力電力(W)2700 定格出力電圧(V)100 動作温度(℃)0~40 効率1 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポートスマートスロット アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)24 正味質量(kg)44 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB対応 深さ(cm)67.1 出力コンセント6×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
1台
439,800 税込483,780
翌日出荷