カテゴリ
- 制御機器(31)
- 電気材料(17)
- パソコン/周辺機器(13)
- バイク部品(6)
- 測定用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- Siretta(9)
- RS PRO(8)
- CIO(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- HUBER & SUHNER(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- brembo(4)
- RADIALL(3)
- Cinch Connectors(2)
- SKC(環境測定)(2)
- モートーン(2)
- サンハヤト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- マル信無線電機(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- DESCO(1)
- BOURNS(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- BLACK BOX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「smb sma」の検索結果

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMB - ジャック
HUBER & SUHNER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.4タイプ(A)SMA、(B)SMB材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金
変換コネクタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
変換コネクタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類アダプタ使用温度範囲(℃)‐40~+85定格電圧AC250V表面処理金めっき(Au)RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4アダプタタイプSMA-SMB
変換コネクタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類変換コネクタ定格電圧(V)AC250表面処理金めっき(Au)特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
SMA-SMA RF plug cable assembly
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF特性インピーダンス:50 Ωシース色:黒ケーブル形状:同軸コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ特性インピーダンス50 Ωシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF
SMB型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥859~税込¥945~1個欠品中寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンド
Cinch Connectors¥8,398税込¥9,2381個当日出荷仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着SMA、SMBRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMB ジャック - BNC - ジャック 金
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷長さ(mm)32.3材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金アダプタタイプSMBジャック-BNCジャックアダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBメス
Cable assembly SMA Male-FME Female 10m
Siretta¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:発泡PE●導体材質:銅●シールド:スズめっき銅製ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
Assembly Sucoflex 126 Sma Male
HUBER & SUHNER¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から7日以内出荷仕様Huber : Suhner Sucoflex 126E同軸ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの高品質で柔軟性の高いマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126E同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126Eケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット 広い動作温度範囲 -40 ℃ ~ +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムタイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅動作温度範囲(℃)-40~+85
Cable assembly SMA Male-Male RP 10m
Siretta¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Cable assembly SMA Male-Female 5m
Siretta¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷仕様●同軸タイプ:RF LLC100A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:ソリッドPE●シリーズ:ASMARoHS指令(10物質対応)対応
Cable assembly SMA Male - TNC Male 10m
Siretta¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:発泡PE●導体材質:銅●シリーズ:ASMZRoHS指令(10物質対応)対応
Cable assembly SMA Male-Male RP 5m
Siretta¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ωサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V ac/dc適合圧着ツール < 456-778') 456-778/。. SMB圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0
RADIALL¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Cable assembly SMA Male-NTYPE Male 5m
Siretta¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●シース色:黒●断熱材:発泡PE●シリーズ:ASMARoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M RG223
RADIALL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●同軸タイプ:RG223●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Cable assembly SMA Male-NTYPE Female 5m
Siretta¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:ガスFPE●導体材質:銅●シールド:スズめっき銅製ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
Cable assembly SMA Male-NTYPE Female 10m
Siretta¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:ガスFPE●導体材質:銅●シールド:スズめっき銅製ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA
BOURNS¥639税込¥7031袋(25個)7日以内出荷仕様SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間MIL規格(RG)RG-174
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック
HUBER & SUHNER¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)24.3タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック
HUBER & SUHNER¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)18.4タイプSMAプラグ to MMBXソケット、(A)SMA、(B)MMBX材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金, 無電解ニッケルの上に金
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1
RADIALL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)16.81タイプMBXプラグ to SMAソケット、(A)MBX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅, 青銅動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)14.9タイプ(A)MMBX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金
SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG402/U端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金コンタクトめっき = 金TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間MIL規格(RG)RG-174
SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L
REPSOL¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷SMARTER(スマーターレンジ 2輪用オイル) 様々なシーンに活用するために開発された高品質オイル 通常移動手段としてもオートバイやスクーターを使用しているユーザーの為に特別に開発された非常に高品質なオイルです。エンジンの性能と保護を犠牲にすることなく、運転と燃費の実用性を求めるユーティリティモーターサイクリスト向けです。DCTシステムを搭載したモーターサイクルでも、クラッチとソフトカップリングにより、停止後の強力な始動が可能になり、最高の快適性が保証されます。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
USB・I2C(SMBus)変換モジュール
サンハヤト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応