カテゴリ

  • 自転車部品(13)
  • トラック純正部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「smbc」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード日本パワーファスニング
659税込725
1パック(70本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
塗る防食材ZAPペースト MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)塗る防食材ZAPペーストMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末グレー使用温度範囲(℃)60以下塗布面積(m2/缶)(目安)1インターバル(重ね塗り)2時間程度危険物の類別第二類
ガチマグキャッチャー ベッセルガチマグキャッチャーベッセル(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に。強力ネオジム磁石を内蔵。長いネジを確実にキャッチできる。キャッチャー部分にネジ頭を近づけると、磁力で自動的に動いてネジを吸着。スリム形状で刃先が見やすく、ネジ穴への挿入が容易。
用途床板、根太、内装、2×4など建築関係の作業に。幅(mm)12全長(mm)20質量(g)3.8適合ビットH6.35mm軸
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)タジマツール(TJMデザイン)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!セフメット帽体豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
hoco CA58 スマホバイクホルダー hocohoco CA58 スマホバイクホルダーhoco(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1材質PC、TPU、シリコン、ナイロン寸法(mm)125×110×97質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付タジマツール(TJMデザイン)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!セフメットシールド付き帽体豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)645外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔シールド色クリア
MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード 日本パワーファスニングMBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード日本パワーファスニング
2,298税込2,528
1箱ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
(62831)ZB CROSS MEMBER LWR RR 三菱ふそう(62831)ZB CROSS MEMBER LWR RR三菱ふそう
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
(62861)ZB CROSS MEMBER LH / HI VA 三菱ふそう(62861)ZB CROSS MEMBER LH / HI VA三菱ふそう
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
(62831)ZB CROSS MEMBER LWR FRT 三菱ふそう(62831)ZB CROSS MEMBER LWR FRT三菱ふそう
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
(MX916)ZB CROSS MEMBER / 6X4 TT 三菱ふそう(MX916)ZB CROSS MEMBER / 6X4 TT三菱ふそう
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
(62861)ZB CROSS MEMBER RHD / ANSCHLUSS AN UEBER 三菱ふそう(62861)ZB CROSS MEMBER RHD / ANSCHLUSS AN UEBER三菱ふそう
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
(62864)ZB CROSS MEMBER CTR 三菱ふそう(62864)ZB CROSS MEMBER CTR三菱ふそう
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
(MX914)ZB CROSS MEMBER 三菱ふそう(MX914)ZB CROSS MEMBER三菱ふそう
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
SMX120RMBPJ2U 交換用バッテリキット APCRBC118J APC(シュナイダーエレクトリック)SMX120RMBPJ2U 交換用バッテリキット APCRBC118JAPC(シュナイダーエレクトリック)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SMX120RMBPJ2U(1台)のバッテリーを交換する際は、本製品が2式必要です。交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
質量(kg)22.27出力【バッテリ出力電圧】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
ガチマグキャッチャー ベッセルガチマグキャッチャーベッセル
659税込725
1本
当日出荷
さまざまなネジをガッチリキャッチします。 対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。
用途ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に付属品ビット×1(本体に装着済)材質強力ネオジム磁石軸径(Φmm)ビット六角:6.35寸法(mm)65×12×12全長(mm)ガチマグキャッチャー:約20レッドビット寸法(mm)+2×65mm
ロード用 ステンレスブレーキインナー 2050MM SHIMANO(シマノ)ロード用 ステンレスブレーキインナー 2050MMSHIMANO(シマノ)
569税込626
1個
7日以内出荷
ロード用の長さ2050mmのブレーキインナー
用途ロード用
貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防食材”ZAPテープ”MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
35,980税込39,578
1巻
51日以内出荷
対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。トラスコ品番697-9450材質基材:高純度亜鉛箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)20
ISMBCINNER01 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 2050mm 1本 SHIMANO(シマノ)ISMBCINNER01 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 2050mm 1本SHIMANO(シマノ)
569税込626
1本
7日以内出荷
用途インナーエンドキャップ付き
Insulated handle SMA & SMB crimping tool RS PROInsulated handle SMA & SMB crimping toolRS PRO
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = SMBケーブルサイズ = 0.7 mm2、2.7 mm2、3.25 mm2最小ワイヤサイズ = 0.7mm2最小ワイヤサイズ = 3.25mm2同軸コネクタ圧着ペンチ(SMA/SMB用). SMAグループBおよびSMB圧着コネクタ用の圧着ペンチ 圧着部はハードスチール、スチール製ボディのハンドル部は絶縁処理されています
取付ブラケット CRG取付ブラケットCRG
999税込1,099
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
プチステンレスマグボトル(ハローキティ) ウェルファンプチステンレスマグボトル(ハローキティ)ウェルファン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
カバンの中でも邪魔にならないスリムサイズ お薬を飲む際にちょっとだけ飲みたい時に大活躍。 真空二重構造で保温・保冷。
超軽量コンパクトステンマグ スケーター超軽量コンパクトステンマグスケーター
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
オフィスや学校、お出かけ先でも気軽に使えるスタンダードタイプの水筒です。真空構造なので保温・保冷ができます。冷たい飲み物&熱い飲み物を飲み分けられるW飲み口です。
材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ABS樹脂、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマーゲンガー容量(mL)350高さ(mm)187質量(g)220縦(mm)62横(mm)62
ISMBCINNERBOX05 ロード SUS ブレーキ インナーケーブル 1.6×2050mm 100本 SHIMANO(シマノ)ISMBCINNERBOX05 ロード SUS ブレーキ インナーケーブル 1.6×2050mm 100本SHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778
1セット(100本)
7日以内出荷
用途ロード用 SUS ブレーキ インナーボックス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
ロード スチール ブレーキインナーBOX(100本入) SHIMANO(シマノ)ロード スチール ブレーキインナーBOX(100本入)SHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1箱(100本)
7日以内出荷
ロード用のスティールブレーキインナーケーブル ワークショップ向けの100本入り
用途ロード用材質スティールケーブル長(mm)ワイヤー1本あたり:2050
ISMBCINNERBOX06 ポリマーコートティング ブレーキ インナーケーブル 2000mm 20本 SHIMANO(シマノ)ISMBCINNERBOX06 ポリマーコートティング ブレーキ インナーケーブル 2000mm 20本SHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1セット(20本)
7日以内出荷
用途ポリマーコーティング ブレーキインナーケーブル 2000 1セット 20本入り
MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入) SHIMANO(シマノ)MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入)SHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1個(100本)
7日以内出荷
スティールインナーケーブル長さ2050mm ワークショップ向けの100本入り
材質スティール長さ(mm)1本あたり:2050
SIL-TECロード用ブレーキインナーBOX 50本入 SHIMANO(シマノ)SIL-TECロード用ブレーキインナーBOX 50本入SHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1個(50本)
7日以内出荷
SIL-TECコーティングがされたブレーキインナーケーブルのワークショップ向けBOX 50本入り
用途ROAD用長さ(mm)1本あたり:2050
ISMBCINNERBOX04 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 1.6×2050mm 100本 SHIMANO(シマノ)ISMBCINNERBOX04 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 1.6×2050mm 100本SHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1セット(100本)
7日以内出荷
用途MTB SUSブレーキ インナーボックス MTB 外径 1.6 mm ステンレス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
ステンレスブレーキインナーケーブル1.6X3500mm(レース用) SHIMANO(シマノ)ステンレスブレーキインナーケーブル1.6X3500mm(レース用)SHIMANO(シマノ)
749税込824
1個
7日以内出荷
タンデム車向けのステンレスブレーキインナー 長さ3500mm(旧シマノパートNO Y80035014の後継品)
用途自転車用ブレーキです。長さ(mm)3500
ISMBCINNER02 ロード PTFE ブレーキインナーケーブル 2050mm 1本 SHIMANO(シマノ)ISMBCINNER02 ロード PTFE ブレーキインナーケーブル 2050mm 1本SHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
用途インナーエンドキャップ付き
BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm SHIMANO(シマノ)BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mmSHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブル Φ 1.6mm x 2000mm
用途ロード用ケーブル長(mm)インナー:2000径(mm)1.6
ISMBCINNER04 ダブルエンド スチール ブレーキ インナーケーブル 1.6×2050mm 10本セット SHIMANO(シマノ)ISMBCINNER04 ダブルエンド スチール ブレーキ インナーケーブル 1.6×2050mm 10本セットSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1セット(10本)
7日以内出荷
用途外径 1.6 mm x 2050 mm / 10パック
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1 SHIMANO(シマノ)デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1SHIMANO(シマノ)
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
ステンレス MBテクス 日本パワーファスニングステンレス MBテクス日本パワーファスニング
13,980税込15,378
1箱
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
Silica Membrane, 210 mm 297 mm /Sheet 100枚入 ビーエム機器Silica Membrane, 210 mm 297 mm /Sheet 100枚入ビーエム機器
46,980税込51,678
1個(100枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3863-48
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら