曜日別特売

BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm

BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm - SHIMANO(シマノ)BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm - SHIMANO(シマノ)

ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブル Φ 1.6mm x 2000mm

用途
ロード用
ケーブル長(mm)
インナー:2000
径(mm)
1.6
内容量
1個
注意
※フラットバータイプのブレーキレバーには使えません。 自転車以外の用途には使わないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822666ISMBCINNER07
¥2,313
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする