169,145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC CADデータあり
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)


CDG1UN25-115Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-115Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)115 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
6,498 税込7,148
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-150Z) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-125JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDG1UN25-180Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-180Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)180 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

CDG1UN25-160Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-160Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)160 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-125Z) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-100JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1UN25-10Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
5,598 税込6,158
31日以内出荷

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1UN25-100TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)100 作動方式単動引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(-) ブラケットなし
1個
8,398 税込9,238
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-120Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,498 税込7,148
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-100Z) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

CDG1UN25-15Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

CDG1UN25-175JZ-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-175JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)175 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

CDG1UN25-128Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-128Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)128 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
6,598 税込7,258
31日以内出荷


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-166Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)166 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,198 税込7,918
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)





エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)





・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
409 税込450
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)