・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa
排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加
フラットで一体感のあるデザイン
視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20
管接続口径1/4
材質(ケース)ポリカ―ボネート
単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
接続ねじ種類Rc
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁なし
排気機構リリーフタイプ
デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品
リード線取出方法M12コネクタ
定格電圧(V)DC24
取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ハンドル位置ハンドル上向き
リード線取出方向背面
設定感度0.2%F.S.以内。
省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
逆流機能付(ARP20K30K40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ40
排気機構ブリードタイプ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40
排気機構ブリードタイプ
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ3
設定方式(1)エアオペレート
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ2
設定方式(1)エアオペレート
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ20
排気機構ブリードタイプ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ30
排気機構ブリードタイプ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20
排気機構ブリードタイプ
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83
仕様準標準仕様
ボディサイズ(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
流れ方向右→左
圧力計圧力計なし
排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(35) 0.02~0.2MPa
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2
排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ3
設定方式(1)エアオペレート
管接続口径(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ2
設定方式(1)エアオペレート
出口側の空気圧を早く排気させる機能を内蔵した逆流機能付レギュレータです。
全長(mm)94
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
圧力計接続口径1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85
ねじの種類(F)G
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
関連キーワード