19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム構成部品 リード線取出方法M12コネクタ 定格電圧(V)DC24 取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ハンドル位置ハンドル上向き リード線取出方向背面
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
設定感度0.2%F.S.以内。 省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) 繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) 逆流機能付(ARP20K30K40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ30 排気機構ブリードタイプ
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83 仕様準標準仕様 ボディサイズ(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT 流れ方向右→左 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR435) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR425) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4 ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付:逆流機能付 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,198 税込6,818
16日以内出荷